- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- S字フック 強力のおすすめ人気ランキング
S字フック 強力のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新113件の「S字フック 強力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐荷重100kg S字フック」、「s字フック 耐荷重」、「S字フック」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
種類
Sカン
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)
15
材質
鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)
19
色
シルバー
高さ(mm)
319
奥行(mm)
319
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質
SUS304
種類
Sカン
内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質/仕上
スチール(SWRM)。表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
材質
鉄
仕上
ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質
ステンレスSUS304
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
3.2
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.2
材質
鉄
種類
Sカン
表面処理
ユニクロメッキ
Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。通常のSカンよりも長い為、使用用途が広がります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
種類
Sカン
使用荷重(kg)
30
寸法D(mm)
6
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。
物掛けとして。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
5.5
寸法W(mm)
54
寸法R(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)
17
種類
標準
奥行(mm)
46.5
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
サテン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
92.12
吊下荷重N(kgf)
92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類
リングキャッチ
表面処理
ユニクロメッキ