- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- JIS規格安全靴
- S-511のおすすめ人気ランキング
S-511のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新484件の「S-511」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロントガラス 接着剤」、「安全靴 編み上げ」、「安全靴 ロング」などの商品も取り扱っております。
JIS規格取得の定番長編靴。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築
色
ブラック
足幅
3E
長さ(cm)
約24±0.5(26cm)
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛革クロム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
660(25.5cm)
機能
耐久性
JIS規格
JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
長編上靴
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
用途金属加工、食品加工、化学工場
色
ブラック
足幅
3E
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛革クロム(特殊樹脂加工)
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
660(25.5cm)
機能
耐水、耐油、耐薬品
JIS規格
JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
種別
両メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
公差
h8
被削材
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金
精度
h7
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
35~40
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S511FTAG)の評価基板
TB67S511は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップで駆動可能
PWM 定電流駆動
2 相, 1-2 相, W1-2 相の励磁駆動に対応
低オン抵抗(上下和 = 0.8 Ω (typ.))の出力 MOSFET を内蔵
高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現
異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵。BiCD プロセスによるモノリシック IC
各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵
内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能
ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状
新開発の高合金ハイス
耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適
材質
高合金ハイス(高速度鋼)FMX
被削材
オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金
先端角(°)
135
ねじれ角
強ねじれ
直径許容差
h7
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)
±5
材質
SnCu
使用温度範囲(℃)
-55~155
定格周囲温度(℃)
+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路方式
片切
定格
15A/300 VAC
接触仕様
銀合金-銀合金 突合わせ接触
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
温度上昇
開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下
開閉
15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回。22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回。15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回
絶縁抵抗
開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
耐電圧
開路状態において同極端子間。充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
耐熱温度(℃)
100±3/1時間放置
使用温度範囲(℃)
-10~40
使用場所
住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
透明度抜群の替えリーフ 脱落防止フタつき 高透明PP
寸法(mm)
309×234
色
透明
穴数
2穴・3穴・4穴兼用