- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- S116のおすすめ人気ランキング
S116のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新943件の「S116」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアロゲルシート」、「断熱材 難燃」、「タンク保温材」などの商品も取り扱っております。
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
スタンダードモデル 10本まとめ買いするならお買い得
色
黒/黒
タイプ
一般車(サクラ)
包装
10本バラ
圧力(kPa[psi])
310-450[45-65]
パターン
S116
耐圧(kgf/cm2)
3.1-4.5
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。
内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状
はんだ
使用温度範囲(℃)
-10~70
付属品
丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様
屋外使用2年程度
適合機種
CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)
100
長さ(m)
15
使用場所
屋内
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)
120
大きさ(Φ)
50mm
種類
小型圧力計
ねじ径
G1/4B
寸法a(mm)
9
寸法D(Φmm)
53
接続ねじ
G1/4B
材質(ケース)
SPC
寸法b(mm)
27
精度(%)
±2.5F.S.
外装色
黒塗装
寸法h(mm)
50
材質(カバー)
SPC
材質(株)
C3604BD
寸法f(mm)
14
寸法d
G1/4B
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。
空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。
あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。
塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。
こんなものまで!という位、種類が豊富です。
背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式
ステッカー
材質
塩ビ(耐水&高耐久)
寸法(mm)
85×107
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
取付方式
カラーコーン取付
材質
ガルバニウム製
質量(kg)
約1.55
寸法(高さH×幅W)(mm)
(印刷面)400×300
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
公差
h8
被削材
低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金
精度
h7
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
35~40
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯の基準面
穴
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート
冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。
仕様
片面粘着:無し
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
荒れた路面でもスムーズな走行
フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上
シフティング性能を強化
新世代のドライブトレインに対応
クイックリンク (SM-CN910-12)
簡単接続
再使用不可
クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)
仕様
アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング
質量(g)
242(平均)
タイプ
HG 12スピード
シリーズ
XTR M9100 シリーズ
1本
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。
施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。
安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)
2
構造
独立気泡
使用温度範囲(℃)
-200~125
使用場所
屋内・屋外兼用
発熱密度(W/cm2)
0.037(24℃)
防火性能
不燃性
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h8
先端角(°)
135
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
シャンク形状
ストレートシャンク
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴