S22のおすすめ人気ランキング

2026/04/08更新
12,010件の「S22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特殊清掃マスク」、「防じんマスク 吸収缶」、「s22 タイヤ」などの商品も取り扱っております。
S型コンテナ 三菱ケミカルランキング1位
1個
799税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

オーリング(ニトリル2種/固定用) エスコランキング2位
1袋(2個)ほか
215税込237
翌日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

スーパーカプラ SK11ランキング3位
軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ適合流体空気
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分L3)一体型 重松製作所ランキング4位
適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02区分L3タイプ有毒ガス用
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テープのり ドットライナー(強粘着)本体/詰め替えリフィル コクヨランキング5位
ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!しっかり貼る強粘着タイプ。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで作業がスムーズに進みます。
用途封筒の口止め/レシートなどの貼り付け/ラッピング・包装/新聞、雑誌の切り貼りなど
1個(8m)ほか
199税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
255税込281
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。種類丸サドル(片サドル)材質/仕上取付穴径(Φmm)5.5×10
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ適合流体空気
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
249税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
619税込681
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。 キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。
適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」種別吸収缶
1箱(100個)ほか
88,980税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置ダブル
1個
11,980税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(157種類の商品があります)


・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc切換方式2位置ダブル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式ノンプラグインサブプレート
1個
11,980税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

1箱(10本)
369税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 フランジは平面座(FF)となります。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316
1個
7,998税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

セキスイS型コンテナ
材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しA85外寸法・幅(mm)502外寸法・奥行(mm)387コンテナ種類ベタ目
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0516-N1太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.5内径許容差(mm)±0.3
1個
199税込219
4日以内出荷