S2Mのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
10,850件の「S2M」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「S2M ベルト」、「タイミングプーリ S2M」、「タイミングベルト S2M」などの商品も取り扱っております。
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能 保護構造 IEC IP40 耐電圧 同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min。※セパレータ使用時 使用湿度範囲 85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 感電保護クラス ClassⅠ PTI(トラッキング特性) 175 接点間隔(mm) 0.5(標準値)
1個
219 税込241
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1個
829 税込912
翌々日出荷

多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃) 常温 適合範囲 油圧機器
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
1個
199 税込219
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)

LSシリーズ. スナップイン端子型小型品 定格リプル電流印加3000時間保証 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子
仕様 実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。シリーズ = LSA 定格電圧(V) 100dc RoHS指令(10物質対応) 対応 静電容量(μF) 1000
1個
549 税込604
5日以内出荷

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 ベルト形 S2M ピッチ(mm) 2 種類 シンクロベルト
1本
259 税込285
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性) 175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

1個
769 税込846
7日以内出荷

滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 ベルト形 S2M ピッチ(mm) 2 種類 シンクロベルト
1本
389 税込428
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
1個ほか
119 税込131
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm) 6 材質(ベルト) クロロプレンゴム 呼び幅 6mm 種類 タイミングベルト 高さ(mm) 1.36 タイプ 標準 ピッチ(mm) 2 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 8.91 ベルト形 S2M
1個
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm) 4 材質(ベルト) クロロプレンゴム 呼び幅 4mm 種類 タイミングベルト 高さ(mm) 1.36 タイプ 標準 ピッチ(mm) 2 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 8.91 ベルト形 S2M
1個
特価
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
1個
249 税込274
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)


・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 ベルト形 S2M ピッチ(mm) 2 種類 シンクロベルト RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
549 税込604
翌々日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧 同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 使用湿度範囲 85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性 100万回以上(60回/min) 許容操作速度 5mm~500mm/s 接点仕様 クロスバ 接触形式 1c(双投形) 衝撃(誤動作)(m/s2) 最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 許容操作頻度(回/min) 機械的:100、電気的:30 接点間隔(mm) 0.25
1個ほか
128 税込141
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質 クロロプレンゴム タイプ 標準 歯形 S2M RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐衝撃(耐久) 最大1000m/s2 耐振動(誤動作) 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性 500万回以上(60回/min) 感電保護クラス Class I PTI(トラッキング特性) 175 接点間隔(mm) 0.5(標準値)
1個
249 税込274
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ。0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。
質量(g) 約10 保護構造 IEC IP40 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐振動(誤動作) 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性 1000万回以上(60回/min) 許容操作速度 1°~360°/s 電気的耐久性 10万回以上(30回/min) 動作までの動きPT 最大21° 動作後の動き(OT) 最小17° 応差の動き(MD) 最小3° 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内) 接点間隔(mm) 0.5(標準値)
1個
939 税込1,033
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm) 10 材質(ベルト) クロロプレンゴム 呼び幅 10mm 種類 タイミングベルト 高さ(mm) 1.36 タイプ 標準 ピッチ(mm) 2 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 8.91 ベルト形 S2M
1個
599 税込659
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)