S32Tのおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
726件の「S32T」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄鋼 ドリル」、「バイメタルホールソーセット」、「ホールソー用アーバー」などの商品も取り扱っております。
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカランキング1位
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

バイメタルホルソーセット LENOX(レノックス)ランキング2位
用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
1箱
13,980税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)ランキング3位
1個
779税込857
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)

内径用ホルダ S/C-CTFPR/L タンガロイランキング4位
適合チップ正三角形60°クランプシステムクランプオン式切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)ランキング5位
1個ほか
269税込296
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ(825種類の商品があります)

トップクランプ式内径加工用ボーリングバーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980税込21,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)1
1組
27,980税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S型
S型クランプ式内径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
寸法LF(mm)300
1個
31,980税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
7,798税込8,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(138種類の商品があります)

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
1枚
6,698税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S・MWLNR・
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番434-4310寸法(mm)DMM:32、KAPR:95寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22
1個
32,980税込36,278
翌々日出荷

種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,098税込2,308
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

1個
27,980税込30,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
材質(受口)PVC形状Y形種類ストレーナ使用温度(℃)0~50使用流体水、油、薬品ボルト穴数4材質(Oリング)EPDM材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
1台
14,980税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S・MTFNR・
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番434-5889寸法(mm)DMM:32、KAPR:91寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22
1個
32,980税込36,278
翌々日出荷

IDEC(和泉電気)LB6Sシリーズ
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼル色ベゼルサイズ(mm)Φ22使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,098税込2,308
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー S・MCLNL・
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番434-5977寸法(mm)DMM:32、KAPR:95寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22
1個
32,980税込36,278
翌々日出荷

レバーロッククランプ式内径加工用ボーリングバーです。
用途旋削加工用。トラスコ品番111-6078RoHS指令(10物質対応)対応
1本
37,980税込41,778
6日以内出荷


座面(フタ)を裏返すと、テーブルにも変身。中には日用品、おもちゃなどをスッキリ収納。ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。組み立ては簡単3ステップ。使わない時は折りたたみ可能。
用途椅子、収納、足置き、テーブルとしても。材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)2.5タイプ一部取付品耐荷重(kg)80内寸(mm)収納部:幅285×奥行285×深さ245寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×310収納時寸法(mm)幅320×奥行320×高さ100生産国中国素材取扱説明書(0.45MB)
1個
3,698税込4,068
6日以内出荷