SA-200のおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
950件の「SA-200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IDEC 24V」、「足場用キャスター ジャッキキャスター」、「足場 キャスター」などの商品も取り扱っております。
仕様 【防さび性(FC200 室温 24h チップ法)】発錆なし(3%濃度) 容量(L) 20 pH 9.5 外観 【希釈液】乳白色エルマジョン 動粘度(mm2/s) 【原液】85(40℃) 危険物の類別 非危険物 表面張力(mN/m) 38.4(25℃)
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

縫い目のない溶着加工ライナーを内蔵する防水仕様ライディングバッグ 防水仕様の大容量バックパック ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとしても使用できます
材質 アウトシェル/ポリエステル ライニング/PVC BLACK サイズ Free 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 340×510×180 機能 夜間被視認性を高めるリフレクター装備
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

材質(車輪) 鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー トータルロック付 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪) ゴム(ボールB入)車 取付方式 ネジ込み式 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー トータルロック付 ねじ寸法T Φ35×4山/1” RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪) ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm) 44 金具仕上 ユニクロメッキ 車輪No. 439S-UB200 旋回半径(mm) 156 ストッパー トータルロック付 軸長L(mm) 300 偏芯E(mm) 55 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1箱(5個)
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
1個
特価
719 税込791
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (418種類の商品があります)

1箱(5個)
3,598 税込3,958
当日出荷

ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
材質 66ナイロン 関連資料 カタログ資料(0.11MB) RoHS証明書(0.12MB) DKSAカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DKSA).pdf(0.12MB)
1袋(100本)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(5個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷


1箱(5個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷

材質(絶縁体) ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 耐電圧(V/min) AC500 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3 適合規格 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類 ユニバーサルリレー 端子形状 ソルダ端子 開閉ひん度(回/時) 電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大) 最小動作電圧 80%以下(定格値に対してat20℃) 最大連続印加電圧 110%(定格値に対してat20℃) 使用周囲湿度 5~85%RH(但し、結露しないこと) 質量(g) 約35 接触抵抗(mΩ) 50以下 動作時間(ms) 20以下 復帰時間 20ms以下
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質 ステンレス(SUS304)
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)