- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- SA-200のおすすめ人気ランキング
SA-200のおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新950件の「SA-200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IDEC 24V」、「足場用キャスター ジャッキキャスター」、「足場 キャスター」などの商品も取り扱っております。
仕様
【防さび性(FC200 室温 24h チップ法)】発錆なし(3%濃度)
容量(L)
20
pH
9.5
外観
【希釈液】乳白色エルマジョン
動粘度(mm2/s)
【原液】85(40℃)
危険物の類別
非危険物
表面張力(mN/m)
38.4(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
縫い目のない溶着加工ライナーを内蔵する防水仕様ライディングバッグ
防水仕様の大容量バックパック
ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとしても使用できます
材質
アウトシェル/ポリエステル ライニング/PVC
色
BLACK
サイズ
Free
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×510×180
機能
夜間被視認性を高めるリフレクター装備
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
トータルロック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。
ベアリングなしです。
材質(車輪)
ゴム(ボールB入)車
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
トータルロック付
ねじ寸法T
Φ35×4山/1”
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
44
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
439S-UB200
旋回半径(mm)
156
ストッパー
トータルロック付
軸長L(mm)
300
偏芯E(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
寸法(Φmm)
0.8
対応機種
ISK-SA200
1箱(5個)
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。
ベアリングなしです。
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
寸法(Φmm)
1
対応機種
ISK-SA200
1箱(5個)
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
色
青
材質
66ナイロン
関連資料
カタログ資料(0.11MB) RoHS証明書(0.12MB) DKSAカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DKSA).pdf(0.12MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
寸法(Φmm)
0.9
対応機種
ISK-SA200
1箱(5個)
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
長さ(m)
3
1本
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
寸法(Φmm)
1.2
対応機種
ISK-SA200
1箱(5個)
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
材質(絶縁体)
ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
耐電圧(V/min)
AC500
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
適合規格
RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ユニバーサルリレー
端子形状
ソルダ端子
開閉ひん度(回/時)
電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)
最小動作電圧
80%以下(定格値に対してat20℃)
最大連続印加電圧
110%(定格値に対してat20℃)
使用周囲湿度
5~85%RH(但し、結露しないこと)
質量(g)
約35
接触抵抗(mΩ)
50以下
動作時間(ms)
20以下
復帰時間
20ms以下
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレスアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質
ステンレス(SUS304)
軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。