SC-N5Aのおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
15件の「SC-N5A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SC-N2S」、「カバー A6」、「漏電ブレーカ 端子カバー」などの商品も取り扱っております。
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機ランキング1位
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
7,498税込8,248
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(171種類の商品があります)

オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング2位
1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)


フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング4位
1個
429税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)


四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1個
519税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
1個
589税込648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
1個
169税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)


1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
529税込582
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)


ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。
1個
2,298税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

仕様ロジック機能 = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = N。パッケージタイプ = SC-74A。ピン数 = 5。ロジックファミリー = LVC。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 1.65 V。低レベル出力電流 Max = 32mA。動作温度 Max = +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
959税込1,055
7日以内出荷