SC-01のおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
3,847件の「SC-01」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピードコントローラ サイレンサ」、「クイックエキゾーストバルブ」、「smc 排気弁」などの商品も取り扱っております。
最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結しないこと) 最低使用圧力(MPa) 0.05 ニードル回転数 10 周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと)
1個
1,565 税込1,722
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書 (2.0MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

・コスパに特化:焼け取り機の基本機能はもちろん、便利機能も装備。スピード重視の酸性電解液と安心安全で後処理が容易な中性電解液を標準セット。・最大出力25A:薄物から厚物のワークをスピーディに処理します。 ・出力切替機能:直流・交流の切替と電極用クリーニング機能、専用ブラシ電極が利用できるので細部へのアプローチが容易にできます。 ・小型軽量、簡単操作:本体重量6.0kg、ハンドグリップ付きで持ち運びも容易。調整はスイッチとボリュームで簡単操作。
付属品 ホルダーケーブル(3m)、アースケーブル(3m)、電極(大・小)各1個、リングマテリア(大・小)各10枚、中性電解液グロウキリッドGL-700(500mL)、酸性電解液グロウリキッドGL-300(500mL)、タッパー1個 質量(kg) 6.0(本体のみ) 定格出力電流(A) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×420×320 周波数 50/60HZ 電源電圧(V) 100±10% 冷却方式 強制冷却 出力電圧可変範囲(V) 10~26 定格入力 (電流)9.8kVA/8.3kW
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷


薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。 タイプ テープのみ 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 68.6 粘着力(N/25mm) 7.0 巻戻し力(N/25mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様 (S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 定格圧力範囲(kPa) -100~100 耐圧力(kPa) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa) 0.1 取扱説明書 取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3039種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

適合マスク TW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダー EX SC
本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。細ベルトがついており、カラビナが壊れても交換可能。長くお使いいただけます。
用途工具の携帯・つり下げに。 仕様 スナップボタン×2個・面ファスナー付き 材質 【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール 全長(mm) 145(フック含む) ブラック 質量(g) 75 タイプ SC・工具差し・カラビナ1個仕様 サイズ(mm) 【ベルト通し穴】約70
1個
699 税込769
3日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様 メタルフリー 種別 取替式防じん・直結式小型防毒 材質 シリコーン 質量(g) 115以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ) 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) ≦50 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) ≦70
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体 SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格圧力範囲(MPa) -0.1~2 関連資料 カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa) 0.001 取扱説明書 取扱説明書(3.49MB)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7485種類の商品があります)

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体) プラスティック 流体 圧縮空気 使用温度範囲(℃) -5~+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 0.05~0.7 制御方向 メーターアウト 使用流体 圧縮空気 適合チューブ タッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ 材質(ねじ部、ニードル部) 金属 色(本体)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

短期使用(使い捨て)タイプです。
用途短期間の養生用。 材質(シート) ポリエチレン(PE) 材質(ハトメ) アルミ 形状 折りたたみタイプ ブルー ハトメピッチ(cm) 90 ハトメ内径(Φmm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 ハトメ アルミハトメ
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm) 35
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

本製品はこれ1本で様々な機器の充電とデータ通信に対応した、3in1マイクロUSBケーブルです。マイクロUSBコネクタに変換コネクタを被せることでLightning、USB Type-Cの機器にも対応します。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。高性能ケーブルを採用。出力5V/3Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。
適合機種 (2021年3月現在)【ドコモ】Pixel 3a, Pixel 3 XL,SO-41A(Xperia 10 II), SO-51A (Xperia 1 II),SO-01M (Xperia 5), SO-03L (Xperia 1),SH-53A(AQUOS sense5G), SH-41A(AQUOS sense4),SH-51A (AQUOS R5G), SH-02M (AQUOS sense3),F-52A(arrows NX9),F-42A( らくらくスマートフォン),SC-54A(Galaxy A51 5G), SC-42A(Galaxy A21)【au】SOG02(Xperia 5 II), SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xperia 1 II), SOV42(Xperia 8),SHG03(AQUOS sense5G), SHG02(AQUOS zero5G basic DX),SHG01(AQUOS R5G), SHV47(AQUOS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SCG07(Galaxy A51 5G), SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , Xperia 5 II ,AQUOS sense5G , シンプルスマホ5 , LG V60 ThinQ 5G ,OPPO Reno3 5G【Y!mobile】Xperia 10 II , Xperia 8 , Android One S8 , Android One S7 ,Android One S6 , A001KC ( かんたんスマホ2) ,OPPO Reno3 A , Libero S10 ホワイト 質量(g) 44 長さ(m) 1 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 180×92×13 梱包内容 Type-CtoType-Cケーブル×1
1個
2,346 税込2,581
6日以内出荷

弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど 透明 硬度 アスカーC67
1シート(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa) 0.1~1 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

回転ふるい機SC-M/SC-1用オプションパーツの6mm目合ふるい網です。
適合機種 SC-1/SC-M
1枚
6,998 税込7,698
6日以内出荷

電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様 (S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格圧力範囲(MPa) -0.1~1 関連資料 カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa) 0.001 取扱説明書 取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3019種類の商品があります)