- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器
- SC-N5Aのおすすめ人気ランキング
SC-N5Aのおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新15件の「SC-N5A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SC-N2S」、「電磁接触器 カバー」、「電磁開閉器端子カバー」などの商品も取り扱っております。
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
産業機械用オイルエレメントです。
接点構成
2a2b
コイル電圧(V)
AC100
ケースの有無
無
1個
¥33,980
税込¥37,378
33日以内出荷
種類
電磁接触器
産業機械用フューエルエレメントです。
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。
電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類
関連商品
種類
関連商品
特性
充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
ねじ径
1 1/8-16UNF
形状
カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
種類
関連商品
ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。
仕様
ロジック機能 = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = N。パッケージタイプ = SC-74A。ピン数 = 5。ロジックファミリー = LVC。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 1.65 V。低レベル出力電流 Max = 32mA。動作温度 Max = +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷