SC061のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「SC061」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプロケット 固定」、「内径30mm カラー」、「ハブシャフト」などの商品も取り扱っております。
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質 S45C 表面処理 黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質 SUS304
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

公園やテーマパーク、街歩きなどの屋外利用も考慮して設計してあります。貸出用ベビーカーがあるから子連れでも行やすいという来館のきっかけにもなります。
用途48ヶ月までのお子様を乗せることが出来るベビーカーです。折りたたみ可能です。 仕様 使用対象月齢:生後1か月~48ヵ月まで(18kg以下) 材質(本体) 本体:アルミ、スチール、ポリプロピレン/生地:ポリエステル/シート地:合成皮革 質量(g) 5.7 外形寸法(mm) [使用時]W525×D756×H1039/[折り畳み時]W525×D419×H984 関連資料 (7.49MB)
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質 ポリエチレン 特性 弾力性
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

公園やテーマパーク、街歩きなどの屋外利用も考慮して設計してあります。貸出用ベビーカーがあるから子連れでも行やすいという来館のきっかけにもなります。
用途48ヶ月までのお子様を乗せることが出来るベビーカーです。折りたたみ可能です。 仕様 使用対象月齢:生後1か月~48ヵ月まで(18kg以下) 材質(本体) 本体:アルミ、スチール、ポリプロピレン/生地:ポリエステル/シート地:合成皮革 質量(g) 5.7 外形寸法(mm) [使用時]W525×D756×H1039/[折り畳み時]W525×D419×H984 関連資料 (7.49MB)
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質 SS400 種別 標準 表面処理 黒染
1個
特価
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ベビーカーSC61の専用の幌です。
用途お子様の日よけになります。 材質(本体) 布地:ポリエステル 質量(g) 0.4 備考 ベビーカーSC61本体は付属しません。SC61専用幌のみの販売となります。 外形寸法(mm) [開時]W456×D539×H375/[閉時]W456×D83×H411 関連資料 (7.49MB)
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質 SUS304 付属品 止めねじ2本 種別 標準 表面処理 -
1個
特価
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質 鉄(S45C) 種別 スタンダード 表面処理 無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
218 税込240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質 機械構造用炭素鋼 付属品 ボルト1本 種別 スリット 表面処理 黒染
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。 2018年トラスコ掲載ページ 7 0373
1枚(1m)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質 SS400 付属品 ボルト2本 種別 スプリット 表面処理 黒染
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(10個)
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
材質/処理 鉄(S45C)/黒染め 種別 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス 質量(kg) 6 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 900 安全装置 転倒オフスイッチ、過熱防止装置 電源コード(m) (ゴムコード)約2.4 保証期間 (メーカー保証)1年間 発熱体 グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150 高さ調節 (4段階)95/110/130/150cm 出力切替 (HI)900W/(LO)450W 切タイマー 1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質 SUS 表面処理 無し
1個
24 税込26
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質/処理 鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色 種別 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)