- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- SDカード ケースのおすすめ人気ランキング
SDカード ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新481件の「SDカード ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sdカードケース 1枚用」、「SDカード保管ケース」、「SDカード ファイル」などの商品も取り扱っております。
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。
microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
付属品
マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書
質量(g)
約280(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)
ケーブル長(m)
1
本体寸法(mm)
154×32.5×87.5
センサー
1/9インチ CMOS
記録方式
(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム
2倍
解像度
(RGB)800×480
視野角
72±2°
対応メディア
microSD(別売)
防塵防水性能
IP67(カメラ)
液晶モニター
4.3インチTFT-LCD内蔵
動作温度(℃)
-10~50
画素数
1280×720
保管温度(℃)
-20~60
先端径(Φmm)
5.2
焦点距離
3~8cm
取扱説明書
(5.8MB)
動作湿度(%RH)
15~85
ビデオフォーマット
NTSC、PAL
最大電流(mA)
390±10
対応microSDカード
2~32G
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
薄型でコンパクトなSDカードケースです。
軽くて割れにくい素材を使用しています。
収納数
SDカード最大6枚
材質
ポリプロピレン
質量(g)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×9×102
ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
仕様
NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)
付属品
SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書
質量(g)
約0.3
規格
SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)
-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)
2.7~3.6
消費電流(mA)
400(UHS-Iモード時 最大)
保管温湿度範囲
-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)
保証期間
1年間
耐振動
20G、80Hz to 2KHz、3軸
強度
トルク強度:0.1N±2.5deg.
転送速度(MB/sec)
「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大15(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
1500G/0.5ms
容量(GB)
32
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
U1
ビデオスピードクラス
V10
挿抜回数
10000回
落下耐久(m)
1.5
アプリケーションパフォーマンスクラス
A1
1枚
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
4in1カードリーダー機能付きSSDケース。
M.2 SSDはSATAとNVMeのどちらでも使用可能。
SSDのケースとして使用しながら、2つの「USB2.0ポート」、「SDカードスロット」、「microSDカードスロット」の機能を拡張可能。
カードリーダーとしてのみの使用も可能。
色
ブラック
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
約0.95
液晶サイズ
2.4インチ
付属品
フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)
330(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
90×257×42
解像度
VGA(640×480)
対応メディア
micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能
フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式
静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)
-10~50
画素数
960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約320×210×70
ケース質量(g)
約700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様
ファイルシステム:exFAT32、データ復旧サービス付
寸法(mm)
15×11×1
タイプ
ケース付き
保証期間
1年間
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
microSDカードを1枚づつ収納できるクリアケースです。クリアケースが付属されていないメモリーカード購入時や、クリアケースを紛失した場合などに最適です。付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。メーカー製メモリーカードファイルケース(FC-MMC8BKN、FC-MMC9BKN)とセットで使用すればメモリーカードの管理・収納に便利です。
付属品
INDEX
セット内容
microSDカード用クリアケース×6枚、INDEXシール×6枚
対応メディア
SDカード/microSDカード
最大収納数
2個(メモリーカード)
1セット(6個)
¥459
税込¥505
当日出荷
保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
付属品
インデックスカード1枚
材質
ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
SSDメモリー取付ケース 記憶媒体です。最大4TB対応。(4TBは充電接続での使用が必要です。2TBまでは充電の必要はありません。)
用途Apple ProRes対応 メモリー取付ケース
仕様
MagSafe対応:iPhone12以降のモデル●ProRes動画:iOS15.1搭載 iPhone15 Pro/15 Pro Max 以降のモデル●充電:PD100W
コネクタ形状
機器接続部:USB-C(オス)、充電部:USB-C(メス)
対応機種
iPhone・iPad・Android・MacBOOK・Windows PC
RoHS指令(10物質対応)
対応
データ転送
USB3.2Gen2(10Gbps)
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
動画・写真・音楽などのデータ保存に
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10
防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ
著作権保護機能 CPRM搭載
SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品
SD変換アダプター、収納ケース、保証書
質量(g)
本体:約0.5、SD変換アダプター:約1.0
電源電圧(V)
2.7~3.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1
保存温度範囲(℃)
-25~85
動作湿度(%)
25~85(結露なきこと)
保存湿度(%)
25~85(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)
0~70
読取速度(MB/s)
70
遂に各サイズが揃いました!
書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色
透明
材質
硬質塩化ビニール
SDカードを12枚収納できる、軽くてコンパクトなSDカードケースです。
SDカードの落下を防ぐツメ付きの収納トレーによりSDカードをしっかりと固定できる為、ケースを開けた際にSDカードが飛び出しません。
両面収納タイプで、ケースを開くと一度に収納カードを確認することができます。
軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
収納枚数
SDカード12枚
材質
PP
質量(g)
約48
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×14×98
衝撃に強く、水やホコリからも大事なデータを徹底ガード!SDカードとmicroSDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケース。
収納枚数(枚)
SDメモリカード8、microSDメモリカード8
材質
ケース本体:PC/ABS、保護クッション:EVA、パッキン:シリコン
質量(g)
約48
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×76×16.5
SDカード
SDメモリカード8、microSDメモリカード8
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色
透明
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
0.6
セキュリティカメラに最適:防犯/監視カメラやネットワークカメラなどのセキュリティカメラに最適なmicroSDXCメモリカードです。 。長期間の録画を可能にするメモリ採用:長期間の録画や繰り返し録画を行うセキュリティカメラ用に、書き替え回数寿命が約3,000回の高寿命メモリを採用しています。メモリのブロック単位の書き換え可能回数。 。長期間の録画を可能にする機能:メモリを制御するコントローラが、メモリの特定の箇所への書き込みが集中しないような制御や、記録したデータを時間が経過しても確実に読み出すことができるようにする制御を行い、製品やデータの長寿命化をサポートしています。 。突然の電源断に対する高い耐性:電源断が発生してもmicorSDメモリカードを破壊することなく自己修復する機能を搭載しています。 。UHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」:UHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class10」に対応しています。UHS-Iインターフェース非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。低温や高温でも使用可能:動作保証温度範囲は、-25℃~85℃で、低温や高温の厳しい環境下でも安心して使用することができます。 。衝撃や振動に強い:曲げ捻りや落下による衝撃、振動に強い高信頼性設計です。各種試験をパスするよう設計しており、確実な録画と物理的な故障の回避につながっています。 。保証期間は1年間:製品保証期間は1年間としておりますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
用途セキュリティカメラ向けのmicroSDメモリカード。
付属品
収納用プラケース
質量(g)
約0.5
規格
RoHs、 VCCI、 FCC、 CE、 UKCA
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15.0×11.0×1.0
保証期間
1年間
インターフェイス
microSD
動作温度範囲(℃)
-25~85
メモリ規格
microSDXC
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30
アプリケーションパフォーマンスクラス
A2
・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応。・1基のUSB 3.0 Type-Cポート (FPS01-C)。・Micro SDおよびSDカードリーダー付属。・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)。・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持
仕様
●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 1。22mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXC
その他
M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。
材質
プラスチック製パネル、プラスチック製ボディー
色
ブラックおよびオプションホワイトパネル
質量(g)
実質量:83.2
型番
SST-FPS01-C
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×13×129
インターフェース
USB 3.0 (5Gbps)
コネクタ
ピン割り当て:USB 3.0 Type-C x 1 (FPS01-C)
設置場所
外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
1台
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード(2GB)。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。
容量(GB)
2
SDスピードクラス
CLASS4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
microSDカードとSDカードアダプタを1枚ずつ収納できるクリアケースです。
付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。
クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様
●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10MICN●仕様:microSDカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:microSDカード1枚+SDカードアダプタ1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5g
アズワン品番
67-4719-68
1式(6個)
¥580
税込¥638
翌日出荷
高速転送、「UHS-I U3」対応のmicroSDXCカード。4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応
付属品
ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書
質量(g)
約0.2
規格
SD Physical Layer Specification Ver. 6.10
使用温度(℃)
-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)
2.7~3.6
消費電流(mA)
400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲
10%~95%(結露なきこと)
保証期間
3年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
U3
ビデオスピードクラス
V30
・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応。・2基のUSB 3.0 Type-Aポート (FPS01)。・Micro SDおよびSDカードリーダー付属。・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)。・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持
仕様
●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 1。22mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXC
その他
M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。
材質
プラスチック製パネル、プラスチック製ボディー
色
ブラックおよびオプションホワイトパネル
質量(g)
83.2
型番
SST-FPS01
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×13×129
インターフェース
USB 3.0 (5Gbps)
コネクタ
ピン割り当て:USB 3.0 Type-A x 2 (FPS01)
設置場所
外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
1台
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷