- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- SD-M12のおすすめ人気ランキング
SD-M12のおすすめ人気ランキング
2025/07/24更新129件の「SD-M12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高感度コンタクタ」、「トイレ入口マット」、「靴底 消毒マット」などの商品も取り扱っております。
正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。
プッシュナット不要でセットが容易。
アンカー直打ち。
コードレスで自由自在。
打込み3秒
バッテリー電圧(V)
36
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー
リチウムイオン電池
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
322×86×262
質量(kg)
4.6
付属品
6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・充電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース
仕様
施工時間:約3秒※コンクリート強度FC=21/N/mm2、C-1215/C-1615を使用したメーカー調べによる実測値
仕様
シリーズ = MINI MSD。コネクタタイプ = ミニ手動サービス切断。定格電流 = 125A。動作電圧 = 600 → 690 V ac。コネクタジェンダー = オス。コンタクトジェンダー = オス。ラッチのタイプ = 2段階レバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカー
Fujitsu/富士通
対応機種
VSP2750B
色
黒
種別
汎用
ねじの種類
M
材質
HSS
切刃表面
2~2.5P
オシレータタイプ = クロックオシレータ。最大出力周波数 = 25MHz。出力レベル = LVCMOS。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー
富士通
色
黒
種別
純正
主な適合純正品番
327220
適合機種
VSP2750B
1セット(3本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー
富士通
色
黒
種別
純正
主な適合純正品番
327210
適合機種
VSP2750B
1セット(2本)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
対応テープカートリッジ:SD12K
対応ラベルライター:キングジム 「テプラ」PRO SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680 ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)
樹脂
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。
ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。
種別
全ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。超合金とチタン用。
材種
D150
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。超合金とチタン用。
材種
D150
仕様
No.999-041
トラスコ品番
364-5843
適合機種
【ボード用ドライバ】。W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V。【電気ドリル】。D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ。【電気ボーラ】。D13VD、D13VE。【タッパ】。UT5V。【振動ドリル】。DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V。【ロータリハンマドリル】。DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM。【Cチャンネルボール】。BH18SA。【サンダ】。SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB。【鉄筋カッタ】。CF13。【パンチャ】。CP14。【ジグソー】。CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V。【造作角のみ】。BS15Y。【かくはん機】。UM15。【コンクリートバイブレータ】。UV28M、UV32M。【植木バリカン】。FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF。【電気チェンソー】。FCS25SAFC30SA、FCS35SA
主な適合機械
【電気ドリル】。D6SB、D6SH、DG6、D6BA。【振動ドリル】。DV12V、DV16V、DV18VA、。【ロータリハンマドリル】。DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM。【サンダ】。SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB。【ジグソー】。CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V。【コンクリートバイブレータ】。UV28M、UV32M。【植木バリカン】。FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2。【電気チェンソー】。FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
1セット(2個)
¥419
税込¥461
当日出荷