SD2.0のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
3,215件の「SD2.0」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2mm ドリル」、「ナチ 鉄工用ドリル」、「ストレートドリル φ8」などの商品も取り扱っております。
Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。 A2規格対応でアプリケーション起動速度やパフォーマンスが向上! 4K UHD動画の撮影にもおすすめ!
用途スマホ・タブレット・ゲーム機・ドラレコなどに、4K UHD動画やフルHD動画の撮影に 仕様 R/W up to 170/100、ファイルシステム:exFAT、ECC機能内蔵 寸法(mm) 32×24×2.1 規格 microSDXC 保証期間 1年 動作温度範囲(℃) -25~85 SDスピードクラス Class10 UHS-I speed class3, v30, A2 UHSスピードクラス UHS-I ビデオスピードクラス V30 動作電圧(V) 2.7/3.6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(M2) 先端角(°) 118 表面処理 ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種 一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用 付属品 ジョイントリンク×1セット 規格 #35 32リンク
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷



チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用 付属品 取付ネジ×2本 クリア RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用 付属品 ジョイントリンク×1セット 規格 #35 32リンク RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h8 先端角(°) 118 ねじれ角 22~33° ドリルのシンニング形状 -
1箱(10本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°) 118 ドリルのシンニング形状 なし 刃径公差(mm) h8 シャンク形状 ストレートシャンク
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スピードクラス Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。 1TBの大容量。SD変換アダプター付き。 4K動画撮影対応。 V30規格、A2規格対応。 メーカー保証 1年間
仕様 ファイルシステムexFAT、ECC機能内蔵 規格 SDXC 対応 CPRM 保証期間 1年間 容量(TB) 1 動作温度範囲(℃) -25~85 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス U3 ビデオスピードクラス V30 動作電圧(V) 2.7~3.6
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

SDスピードクラス Class10対応 無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索 さまざまな用途で活躍
規格 microSD Specification Ver.2.00準拠。SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠 付属品 microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き 質量(g) 約0.4 種類 マイクロSDHCメモリーカード 対応機種 microSDHC対応メモリーカードスロット搭載機器。SDHC対応メモリーカードスロット搭載機器。USB端子搭載のWindows パソコン(microSDHCまたはSDHC対応カードリーダー/ライター使用)。USB端子搭載のMac(microSDHCまたはSDHC対応カードリーダー/ライター使用) 電源電圧(V) 2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11×15×1 動作環境 温度:0~60℃。湿度:20~90% SDスピードクラス CLASS10
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


リード最大40MB/sの高速転送 UHSスピードクラス1対応 防水仕様で水漏れにも安心 無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索 さまざまな用途で活躍 SD変換アダプター付属
規格 microSD Specification Ver.2.00準拠。SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠 付属品 microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き 質量(g) 約0.4 種類 マイクロSDHCメモリーカード 対応機種 SDHC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン 電源電圧(V) 2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11×15×1 メモリー容量 32GB 動作環境 温度:0~60℃。湿度:20~90% アズワン品番 64-3798-53 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I スピードクラス1
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h8 被削材 低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°) 118 表面処理 ノンコート ねじれ角 標準 シャンク形状 ストレートシャンク
1本
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

1個
139 税込153
6日以内出荷

4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度microSDXC/microSDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒Class10のビデオ録画性能32GBで4K/15FPSビデオを90分間録画可能便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
付属品 SD変換アダプタ 種類 マイクロSDXCメモリーカード メモリー容量 64GB 動作温度(℃) 0~70 読込速度 90MB/s 書込速度(MB/s) 80 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I スピードクラス3
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷

デジタルカメラ・デジタルビデオカメラに最適。リード最大40MB/sの高速転送 対応機器との高速転送を実現。UHSスピードクラス1に対応 JIS防水保護等級7(IPX)準拠。防水仕様で水漏れにも安心 ファイルをジャンルで分類。無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索 いつでもどこでも容量不足を解消。さまざまな用途で活躍 SD変換アダプター付属
規格 microSD Specification Ver.2.00準拠、SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠 付属品 microSD→SD変換アダプター、ご利用の手引き 質量(g) 約0.4 種類 マイクロSDXCメモリーカード 対応機種 SDXC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン 電源電圧(V) 2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11×15×1(本体のみ・突起部除く) メモリー容量 64GB 保護機能 セキュリティー機能(著作権保護機能)SDMI準拠 動作温度(℃) 0~60 動作湿度(%) 20~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3798-54 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I スピードクラス1
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
139 税込153
6日以内出荷

原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用 材質 樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷