- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- ホンダ純正
- SD400のおすすめ人気ランキング
SD400のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新293件の「SD400」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロアマット 固定フックホンダ」、「SS400」、「ss400 丸棒」などの商品も取り扱っております。
JIS T8118規格適合、リサイクル素材、帯電防止性を備えたツナギ
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品
+トラスタッピンネジ4×25
材質/仕上
6ナイロン/乳白色
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品
+皿タッピンネジ3×20
材質/仕上
6ナイロン/乳白色
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
用途使用鈎:新アジ 金。枝:40cm
全長(m)
8.8
本数
鈎:5本
耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス
材質
サーメット
コーティング
ノンコーティング
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具
付属品
+なべタッピンねじ4.5×16
材質/仕上
ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
PSD形空気ばねは金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を持っています。
優れた防振効果 : 最大荷重の時は固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。
優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、防音効果が優れています。
ゴムの減衰効果 : ゴム膜が比較的厚く、ゴム自体の減衰効果があります。
安全性が高い : 側壁面は金属なので、接触事故などでの安全性が高くなっています。
製品高さが低い : 製品高さは、全サイズ共通で、90mmと低い設計です。このため、機器高さもあまり高くならず、異なるサイズを併用することも可能です。
レベル調整が容易 : 本製品は空気密閉タイプで、空気封入のため、本体にはタイヤバルブ(自動車用)を取り付けています。ダイヤバルブのコアを押すことで簡単に空気を抜くこともでき、レベル調整が容易です。
高さ(mm)
(標準浮上時)90
高さ調整範囲(mm)
±6
RoHS指令(10物質対応)
対応
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。
材質
本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC
最大締付力(kg)
200
有効長(ふところ深さ)(mm)
120
2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
用途汎用
刃数
2
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
ルームエアコンの室内機据付時、室内機と左右の壁の隙間用配線カバーに最適。
室外機を天吊り設置時の配線カバーとしても有効。
色
アイボリー
種類
壁・天井貫通
NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
用途用途
材質
コバルトハイス
表面処理
ホモ処理
先端角度
118
ねじれ角(°)
33
SLI-400型同士の2段重ね時にお使いください。
コード
197230
アズワン品番
65-0573-97
1個
¥13,980
税込¥15,378
22日以内出荷
プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。
ワイドレンジで測定できます。
ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。
記録計を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。
作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。
検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許)
電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
電源
単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)
検出方式
振動型表面電位センサ
測定精度
±5%以内
測定モード
連続測定またはピークホールド
使用環境温度(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
65RH以下(結露なきこと)