SDP1.0のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
69件の「SDP1.0」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショックドライバー 六角」、「ナチ ストレートドリル」、「ハンドインパクト」などの商品も取り扱っております。
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質 HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm) 6.35
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
1本ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに 材質 HSSハイス鋼 軸径(Φmm) 6.35 使用工具 電気ドリル・充電式ドリル 対象 鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
1本ほか
349 税込384
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。 質量(g) 1.8 使用温度範囲(℃) -20~60 保存温度(℃) -40~85 定格遮断容量(A) 100(AC125V)、50(DC150V) リード線 サイズ(mm) 17.2×5.5×19 RoHS指令(10物質対応) 対応 通電容量 110% 溶断規格 200%2分以内
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1本
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用されている汎用ドリルです。
全長(mm) 40 溝長(mm) 18 直径(mm) 1
1パック
619 税込681
3日以内出荷


1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
付属品 ラバークッション……1枚 質量(g) 100 シャフト径(Φmm) 30 材質(ハウジング) ポリアミド(6ナイロン) 色(ハウジング) オレンジ
1個
19,885 税込21,874
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管 材質(本体) SCS14A 材質(ガスケット) NBR
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16、18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
付属品 ラバークッション1枚 質量(g) 100 使用温度範囲(℃) 最大80 許容回転数(min-1[r.p.m]) 500 材質(ハウジング) ポリアミド(6ナイロン)オレンジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,885 税込21,874
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二液混合により室温で硬化する放熱材料です。未硬化時は形状保持性に優れており、三次元塗布が可能です。塗布時はグリース状で素材表面によくなじむため、接触熱抵抗を低減できると同時にそのままの形状で硬化するため、オイブリードやポンプアウトの懸念がありません。硬化後の硬度が低いため、部品への負担を低減できます。基材への接着性がないため、リワークが可能です。付加反応による効果のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。熱伝導率のラインラップは1.0W/m・k、2.0W/m・k、3.5W/m・k、5.0W/m・kです
用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、通信モジュール、その他クリアランスの大きい部位の熱伝導 セット内容 A×1kg、B×1kg 比率 100:100 指触乾燥時間(時間) 6 硬化時間(時間) 24(25℃)
1セット(2kg)
54,980 税込60,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カプラー内部に埃が付着するのを防ぐダストプラグ。、ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様 ●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ
1個
4,257 税込4,683
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ホームスライドダスポンシリーズのフラッグシップモデル。プロダクトとしての美しさはそのまま、さらにアップデートされた多彩な機能が付いています。<「そこにある風景に溶け込む」特徴的なデザインです。直線的なデザインが多いゴミステーションとは違い、本体上部から下部にかけて緩やかな曲線を描くフォルムは、やわらかい印象を与えてくれます。素材や加工にもこだわり、ステンレス仕様はヘヤライン仕上げを施し、落ち着いた雰囲気、金属感、高級感を演出してくれます。ワンタッチ式のロック(鍵)・暗闇でも安心の人感センサーライト(自動点灯)・盗難防止フックの増設など、機能面を大幅に強化しています。 セキュリティとして盗難防止用フック2ヶ、プッシュ錠付属。投入口が閉まる数センチ前でスライドが減速するソフトクローズ機構を採用。お子様からご年配の方まで安心してご利用できます。壁埋め込み型ではないので、設置後でも玄関やお好きな場所のイメージに合ったレイアウトに変更できます。ボックス内に人感センサーライトを装備。夜間の暗い場合に動きを感知して自動点灯します。LED最大使用寿命は50000時間、27年ほど使用可能です。単4型電池2本を使用し、配線不要です。電池を入れた状態で出荷しておりますので、届いたその日からご利用できます。LEDライト本体に両面テープが付いているので簡単に取り付けが可能です。45Lゴミ袋6袋分の大容量。
用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1050×500×890 扉形式 片開き扉 使用の目安 45Lゴミ袋6ケ相当 設置場所 新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など 容量(L) 320 質量(kg) 41 投函タイプ 上入れ上出し
1台
289,800 税込318,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。
セット内容 本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P) 全長(mm) 142.5 先端形状 マイナス、クロス 商品構成 セット品 先端サイズ(mm) 30
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg) 約3
1本ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ヒットマンルアーズジグ
活性を上げたのはボルテックスホール。
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)