- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- SDP1.0のおすすめ人気ランキング
SDP1.0のおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新69件の「SDP1.0」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショックドライバー 六角」、「ナチ ストレートドリル」、「インパクトドライバー ベッセル」などの商品も取り扱っております。
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色黒質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
用途金属の鏡面研磨に。適合材金属寸法(mm)約93×228
1枚
¥429税込¥472
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
1パック
¥619税込¥681
3日以内出荷
種別部品作動方式複動形
1個
¥14,980税込¥16,478
7日以内出荷
シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
イマオコーポレーションデジタルポジションインジケーター SDP-10
シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16、18、20、22、25が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション1枚質量(g)100使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
二液混合により室温で硬化する放熱材料です。未硬化時は形状保持性に優れており、三次元塗布が可能です。塗布時はグリース状で素材表面によくなじむため、接触熱抵抗を低減できると同時にそのままの形状で硬化するため、オイブリードやポンプアウトの懸念がありません。硬化後の硬度が低いため、部品への負担を低減できます。基材への接着性がないため、リワークが可能です。付加反応による効果のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。熱伝導率のラインラップは1.0W/m・k、2.0W/m・k、3.5W/m・k、5.0W/m・kです
用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、通信モジュール、その他クリアランスの大きい部位の熱伝導セット内容A×1kg、B×1kg比率100:100指触乾燥時間(時間)6硬化時間(時間)24(25℃)
カプラー内部に埃が付着するのを防ぐダストプラグ。、ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ
1個
¥15,980税込¥17,578
7日以内出荷
ホームスライドダスポンシリーズのフラッグシップモデル。プロダクトとしての美しさはそのまま、さらにアップデートされた多彩な機能が付いています。<「そこにある風景に溶け込む」特徴的なデザインです。直線的なデザインが多いゴミステーションとは違い、本体上部から下部にかけて緩やかな曲線を描くフォルムは、やわらかい印象を与えてくれます。素材や加工にもこだわり、ステンレス仕様はヘヤライン仕上げを施し、落ち着いた雰囲気、金属感、高級感を演出してくれます。ワンタッチ式のロック(鍵)・暗闇でも安心の人感センサーライト(自動点灯)・盗難防止フックの増設など、機能面を大幅に強化しています。
セキュリティとして盗難防止用フック2ヶ、プッシュ錠付属。投入口が閉まる数センチ前でスライドが減速するソフトクローズ機構を採用。お子様からご年配の方まで安心してご利用できます。壁埋め込み型ではないので、設置後でも玄関やお好きな場所のイメージに合ったレイアウトに変更できます。ボックス内に人感センサーライトを装備。夜間の暗い場合に動きを感知して自動点灯します。LED最大使用寿命は50000時間、27年ほど使用可能です。単4型電池2本を使用し、配線不要です。電池を入れた状態で出荷しておりますので、届いたその日からご利用できます。LEDライト本体に両面テープが付いているので簡単に取り付けが可能です。45Lゴミ袋6袋分の大容量。
用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×500×890扉形式片開き扉使用の目安45Lゴミ袋6ケ相当設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など容量(L)320質量(kg)41投函タイプ上入れ上出し
一目見て解るシンプルなデザイン。
ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。
カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。
カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。
豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
KTCインパクトドライバセット
ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。
強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。
締付、緩め両方向で使用できます。
補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。
セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)全長(mm)142.5先端形状マイナス、クロス商品構成セット品先端サイズ(mm)30
1セット
¥9,998税込¥10,998
当日出荷