SDR-100のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
39件の「SDR-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径配管ジョイント」、「スライドガラス ホルダー」、「ハイゼット ブレーキロータ」などの商品も取り扱っております。
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質 RN 906 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(10個)
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

1枚ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

カバーガラスの洗浄や表面処理、染色、乾燥に適しています。100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーでの使用が可能です。
用途10枚のカバーガラスを一度に立てられます。 種別 ウォッシュアンドドライ アズワン品番 3-5569-01
1個
8,390 税込9,229
当日出荷

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
仕様 【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質 FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ ねじ込み式、たて口 寸法H1(mm) 200
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
31,894 税込35,083
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様 インダクタンス = 10 mH。最大直流電流 = 100mA。パッケージ/ケース = 1005。長さ = 12.7mm。奥行き = 10mm。高さ = 5mm。寸法 = 12.7 x 10 x 5mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 39Ω。シリーズ = SDR1005。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 1MHz。インダクタ構造 = 巻線型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(600個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様 インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 2A。パッケージ/ケース = 1005。長さ = 12.7mm。奥行き = 10mm。高さ = 5mm。寸法 = 12.7 x 10 x 5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 100mΩ。シリーズ = SDR1005。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 18MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(600個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様 インダクタンス = 220 μH。最大直流電流 = 700mA。パッケージ/ケース = 1005。長さ = 12.7mm。奥行き = 10mm。高さ = 5mm。寸法 = 12.7 x 10 x 5mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 780mΩ。シリーズ = SDR1005。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 5MHz。最小品質ファクター = 50℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
499 税込549
7日以内出荷

SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様 インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 1005。長さ = 12.7mm。奥行き = 10mm。高さ = 5mm。寸法 = 12.7 x 10 x 5mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 120mΩ。シリーズ = SDR1005。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 14MHz。インダクタ構造 = 巻線型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(600個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

直径(Φmm) 9.8 高さ(mm) 5.8 シリーズ SDR1006 許容差 ±10% 動作温度(℃) 最小-40 材質(コア) フェライト パッケージ 1006
1袋(5個)ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SDR1006シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか9.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様 インダクタンス = 27 μH。最大直流電流 = 1.75A。パッケージ/ケース = 1006。長さ = 9.8mm。奥行き = 9.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 9.8mm。寸法 = 9.8 x 9.8 x 5.8mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 110mΩ。シリーズ = SDR1006。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 11MHz。最小品質ファクター = 25℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
499 税込549
7日以内出荷

SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様 インダクタンス = 3.3 μH。最大直流電流 = 5.0A。パッケージ/ケース = 1005。長さ = 12.7mm。奥行き = 10mm。高さ = 5mm。寸法 = 12.7 x 10 x 5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 15mΩ。シリーズ = SDR1005。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 54MHz。最小品質ファクター = 45℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
499 税込549
7日以内出荷

長さ(mm) 9.8 高さ(mm) 5.8 奥行(mm) 9.8 シリーズ SDR1006 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(コア) フェライト パッケージ 1006
1袋(5個)ほか
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 インダクタンス = 6.8 μH。最大直流電流 = 3.4A。パッケージ/ケース = 1006。高さ = 5.8mm。直径 = 9.8mm。寸法 = 9.8 (Dia.) x 5.8mm。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 44mΩ。シリーズ = SDR1006。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = Minimum of 32MHz。動作温度 Max = +125℃。SDR1006シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか9.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
829 税込912
7日以内出荷


1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鰯のシルエット(形状)、レンジ(泳層)、アクション(動き)を忠実に再現したトゥルーサーディンに待望のサイズダウンモデルが登場! クラス最大級の飛距離・・・空気抵抗を極力抑えたボディー形状と、ワイヤーオシレートのスムーズな重心移動でしっかりと飛距離がでます。 レンジキープ力・・・1.5m前後のレンジをオートマチックに泳ぎ切らせることができるので、足場が高い堤防でも飛び出しません。 2フック構造・・・幅広いフィッシュイーターに対応するフックを標準装備。大型魚を狙う場合は、太軸フックに交換することも可能。 エリアやロッドを選ばないユーティリティー性 沖一文字から、湾奥エリアの小場所まで 幅広いスペックのシーバスロッドでキャスト可 シーバスだけでなく、ヒラメ、大型青物まで対応可 堤防、河川河口部、磯などあらゆるポイントのバイトが出やすい中層付近のレンジをしっかり泳ぎ切り、広くサーチできるルアー 足場の高い堤防でもしっかり足元までサーチできるスイミング性能はそのままに、ベイトが小さい時や食いが渋い状況にも対応できるモデル。 中~小型青物、サゴシ、タチウオ、シーバスなどあらゆるフィッシュイーターが狙える万能ルアー!!
仕様 (アクション)タイトウォブンロール 全長(mm) 100 質量(g) 21 タイプ シンキング レンジ 1.5(m) 推奨環境 (ロッド)シーバスロッドMLクラス以上/(リール)3000番クラス以上/(ライン)メインPE0.8号前後 対象 中~小型青物、シーバス、タチウオ、サワラなど
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 1.45A。長さ = 4.8mm。奥行き = 4.8mm。シールド = あり。許容差 = 5%。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライト。最小品質ファクター = 30。Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流は 1.45A です。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(400個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷