カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 電子部品(オンボード)(14)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「SDR-100」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 表面実装インダクタ, 10 mH, 100mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-103KL BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 10 mH, 100mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-103KL

    BOURNS
    35,980税込39,578
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 100mAパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 39Ωシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 2A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-220ML BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 2A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-220ML

    BOURNS
    35,980税込39,578
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 2Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 100mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 18MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 700mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-221KL BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 700mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-221KL

    BOURNS
    539税込593
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 700mAパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 780mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 5MHz最小品質ファクター = 50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装)  9.8 (Dia.)×5.8mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8 (Dia.)×5.8mm

    BOURNS
    529税込582
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    直径(Φmm)9.8高さ(mm)5.8シリーズSDR1006許容差±10%動作温度(℃)最小-40材質(コア)フェライトパッケージ1006
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 27 μH, 1.75A, 9.8 x 9.8 x 5.8mm, SDR1006-270KL BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 27 μH, 1.75A, 9.8 x 9.8 x 5.8mm, SDR1006-270KL

    BOURNS
    489税込538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SDR1006シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか9.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 1.75Aパッケージ/ケース = 1006長さ = 9.8mm奥行き = 9.8mm高さ = 5.8mm直径 = 9.8mm寸法 = 9.8 x 9.8 x 5.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 110mΩシリーズ = SDR1006コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 11MHz最小品質ファクター = 25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 5.0A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-3R3ML BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 5.0A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-3R3ML

    BOURNS
    459税込505
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 5.0Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 15mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 54MHz最小品質ファクター = 45℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8×9.8×5.8mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8×9.8×5.8mm

    BOURNS
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)9.8高さ(mm)5.8奥行(mm)9.8シリーズSDR1006RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1006
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 3.4A, 9.8 (Dia.) x 5.8mm, SDR1006-6R8ML BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 3.4A, 9.8 (Dia.) x 5.8mm, SDR1006-6R8ML

    BOURNS
    629税込692
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 3.4Aパッケージ/ケース = 1006高さ = 5.8mm直径 = 9.8mm寸法 = 9.8 (Dia.) x 5.8mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 44mΩシリーズ = SDR1006コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = Minimum of 32MHz動作温度 Max = +125℃SDR1006シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか9.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.45A, SDR0604-100ML BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.45A, SDR0604-100ML

    BOURNS
    16,980税込18,678
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 1.45A。長さ = 4.8mm。奥行き = 4.8mm。シールド = あり。許容差 = 5%。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライト。最小品質ファクター = 30。Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流は 1.45A です。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.01 mH, 2.3A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-100ML BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.01 mH, 2.3A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-100ML

    BOURNS
    5,198税込5,718
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 0.01 mH。最大直流電流 = 2.3A。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 5.3mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 70mΩ。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 22MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.001 mH, 1.15A, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-100ML BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.001 mH, 1.15A, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-100ML

    BOURNS
    13,980税込15,378
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 0.001 mH最大直流電流 = 1.15Aパッケージ/ケース = 0403長さ = 3.2mm奥行き = 4mm高さ = 3.2mm直径 = 4.5mm寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = SDR0403コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 33MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 800mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-100ML BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 800mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-100ML

    BOURNS
    11,980税込13,178
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 800mA。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 250mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 18℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 6.5A, 22 x 15 x 7mm, SDR2207-100ML BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 6.5A, 22 x 15 x 7mm, SDR2207-100ML

    BOURNS
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 6.5A。パッケージ/ケース = 2207。長さ = 22mm。奥行き = 15mm。高さ = 7mm。寸法 = 22 x 15 x 7mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 17.2mΩ。シリーズ = SDR2207。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 20MHz。最小品質ファクター = 53℃。SDR2207シリーズ巻線型チョーク. SMTサイズ22 x 15 mm 高さわずか7 mm フェライトDRコア構造 超高定格電流 低い直流抵抗 用途: 電源のフィルタリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1A, 6.5 x 4.5 x 2.7mm, SDR0703-100KL BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1A, 6.5 x 4.5 x 2.7mm, SDR0703-100KL

    BOURNS
    5,898税込6,488
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    SDR0703シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 低い全高、わずか2.7 mm 3.2 Aの高い飽和電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途: ポータブル通信機器、ビデオカメラ、LCD TV及びカーラジオ
    仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0703長さ = 6.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.7mm寸法 = 6.5 x 4.5 x 2.7mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 170mΩシリーズ = SDR0703コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 36MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板対ケーブル, ピッチ:1.27mm, SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDX SAMTEC

    Samtec 基板対ケーブル, ピッチ:1.27mm, SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDX

    SAMTEC
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    仕様●コネクタ1 : Tiger Eye SFSD●コネクタ 2 : Tiger Eye SFSD●コネクタ1ジェンダー : メス●コネクタ2ジェンダー : メス●コネクタ1コンタクト数 : 15●コネクタ2コンタクト数 : 30●コネクタ2ハウジングジェンダー : オス●線間ピッチ : 1.27mm●外被色 : 黒●ケーブル長 : 250mm●定格電圧 : 275 V ac●定格電流 : 3.7 A●使用温度範囲 : -35 → +80 ° C●For mating TFMシリーズのヘッダをかん合させるには、代表品番 ; 481-4667 481-4667 を参照してください。. SFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリ. このSamtecのSFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリには、多種多様な構成が用意されています。 このSFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリ製品には、黒色PVC絶縁被覆を施した28 AWGケーブルが使用されています。 この製品に使用される2列ISDFシリーズソケットは、コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分に0.076 μmの金めっきを施したTiger Eyeコンタクトを備えています。. ソケットハウジングの絶縁物材料: 黒色LCP 動作温度範囲: -35 → 80 ℃. エンドオプション:. DR ダブルエンド、保持ラッチ付き NUS ノッチが上向き、ストレート(ピン1対ピンN-1) NUX ノッチが上向き、クロスピン(ピン1対ピンN) NDS ノッチが下向き、ストレート(ピン1対ピン2) NDX ノッチが下向き、クロス(ピン1対ピン1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDX SAMTEC

    SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDX

    SAMTEC
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器