- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- SDR-100のおすすめ人気ランキング
SDR-100のおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新39件の「SDR-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径配管ジョイント」、「スライドガラス ホルダー」、「ハイゼット ブレーキロータ」などの商品も取り扱っております。
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
アズワンカバーガラスラック
カバーガラスの洗浄や表面処理、染色、乾燥に適しています。100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーでの使用が可能です。
用途10枚のカバーガラスを一度に立てられます。種別ウォッシュアンドドライアズワン品番3-5569-01
1個
¥8,390税込¥9,229
当日出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 10 mH。最大直流電流 = 100mA。パッケージ/ケース = 1005。長さ = 12.7mm。奥行き = 10mm。高さ = 5mm。寸法 = 12.7 x 10 x 5mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 39Ω。シリーズ = SDR1005。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 1MHz。インダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥31,980税込¥35,178
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 2A。パッケージ/ケース = 1005。長さ = 12.7mm。奥行き = 10mm。高さ = 5mm。寸法 = 12.7 x 10 x 5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 100mΩ。シリーズ = SDR1005。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 18MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥32,980税込¥36,278
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 220 μH。最大直流電流 = 700mA。パッケージ/ケース = 1005。長さ = 12.7mm。奥行き = 10mm。高さ = 5mm。寸法 = 12.7 x 10 x 5mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 780mΩ。シリーズ = SDR1005。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 5MHz。最小品質ファクター = 50℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499税込¥549
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 1005。長さ = 12.7mm。奥行き = 10mm。高さ = 5mm。寸法 = 12.7 x 10 x 5mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 120mΩ。シリーズ = SDR1005。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 14MHz。インダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥29,980税込¥32,978
7日以内出荷
直径(Φmm)9.8高さ(mm)5.8シリーズSDR1006許容差±10%動作温度(℃)最小-40材質(コア)フェライトパッケージ1006
SDR1006シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか9.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 27 μH。最大直流電流 = 1.75A。パッケージ/ケース = 1006。長さ = 9.8mm。奥行き = 9.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 9.8mm。寸法 = 9.8 x 9.8 x 5.8mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 110mΩ。シリーズ = SDR1006。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 11MHz。最小品質ファクター = 25℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499税込¥549
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 3.3 μH。最大直流電流 = 5.0A。パッケージ/ケース = 1005。長さ = 12.7mm。奥行き = 10mm。高さ = 5mm。寸法 = 12.7 x 10 x 5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 15mΩ。シリーズ = SDR1005。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 54MHz。最小品質ファクター = 45℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499税込¥549
7日以内出荷
長さ(mm)9.8高さ(mm)5.8奥行(mm)9.8シリーズSDR1006RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1006
仕様インダクタンス = 6.8 μH。最大直流電流 = 3.4A。パッケージ/ケース = 1006。高さ = 5.8mm。直径 = 9.8mm。寸法 = 9.8 (Dia.) x 5.8mm。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 44mΩ。シリーズ = SDR1006。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = Minimum of 32MHz。動作温度 Max = +125℃。SDR1006シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか9.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥829税込¥912
7日以内出荷
鰯のシルエット(形状)、レンジ(泳層)、アクション(動き)を忠実に再現したトゥルーサーディンに待望のサイズダウンモデルが登場!
クラス最大級の飛距離・・・空気抵抗を極力抑えたボディー形状と、ワイヤーオシレートのスムーズな重心移動でしっかりと飛距離がでます。
レンジキープ力・・・1.5m前後のレンジをオートマチックに泳ぎ切らせることができるので、足場が高い堤防でも飛び出しません。
2フック構造・・・幅広いフィッシュイーターに対応するフックを標準装備。大型魚を狙う場合は、太軸フックに交換することも可能。
エリアやロッドを選ばないユーティリティー性
沖一文字から、湾奥エリアの小場所まで
幅広いスペックのシーバスロッドでキャスト可
シーバスだけでなく、ヒラメ、大型青物まで対応可
堤防、河川河口部、磯などあらゆるポイントのバイトが出やすい中層付近のレンジをしっかり泳ぎ切り、広くサーチできるルアー
足場の高い堤防でもしっかり足元までサーチできるスイミング性能はそのままに、ベイトが小さい時や食いが渋い状況にも対応できるモデル。
中~小型青物、サゴシ、タチウオ、シーバスなどあらゆるフィッシュイーターが狙える万能ルアー!!
仕様(アクション)タイトウォブンロール全長(mm)100質量(g)21タイプシンキングレンジ1.5(m)推奨環境(ロッド)シーバスロッドMLクラス以上/(リール)3000番クラス以上/(ライン)メインPE0.8号前後対象中~小型青物、シーバス、タチウオ、サワラなど
インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 1.45A。長さ = 4.8mm。奥行き = 4.8mm。シールド = あり。許容差 = 5%。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライト。最小品質ファクター = 30。Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流は 1.45A です。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(400個)
¥16,980税込¥18,678
7日以内出荷