- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 工具箱/腰袋/工具差し
- SFCのおすすめ人気ランキング
SFCのおすすめ人気ランキング
2026/03/31更新2,342件の「SFC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルアーム」、「工具 紐」、「1din 取付 金具」などの商品も取り扱っております。
NECICカードリーダD
ICカードリーダ。認証サーバ不要でICカードの情報を読み込む内蔵型の装置。FeliCa(読み取り指定/SSFC-レベル2対応)、MIFARE、eLWISE、ELWISEなどのカードタイプに対応。NFC機能対応。
質量(kg)約0.1シリーズMultiWriter商品タイププリンター
1個
¥75,980税込¥83,578
9日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状カップリング接続ねじ種類Rc
フリクションカラーズは、こすると消えるペンです。
サインペンと同じ要領でご使用いただけます。
添削や図面チェックなど何度でも消せるから、間違えても大丈夫!
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、ペン先ポリエステル繊維(Φ2.5mm)全長(mm)146タイプシングル種類こすると消えるカラーサインペン(水性)方式キャップ式最大径(Φmm)13.7線幅(mm)0.6インクフリクションインキ商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダーベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
¥939税込¥1,033
当日出荷
パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。
部品組立。
検査。長さ(mm)70±0.2厚さ(mm)0.10±0.02肉厚0.10±0.02機能制電表面抵抗値(Ω)1010-11粉有無粉無
タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 スリム
付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 スリム。セフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ。新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。安全ロープ取付環付。セフが不意に外れにくいロック機構付。軽さ重視の樹脂タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー材質樹脂本体質量(g)54固定方法クリップ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×27適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
¥1,598税込¥1,758
欠品中
許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15形状C質量(kg)0.035材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)1850軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.33
スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。
材質クロームバナジューム鋼首振りあり
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用最大長(mm)1250自然長(mm)330材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)26.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2.5最大荷重(kg)(使用)0.5
クリップ式のセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 右用。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。セフが不意に外れにくいロック機構付。安全ロープ取付環付。軽さ重視の樹脂タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー材質樹脂本体質量(g)60固定方法クリップ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)94×47×24適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 金属 右用
クリップ式のセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 右用。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。セフが不意に外れにくいロック機構付。安全ロープ取付環付。強度重視の金属タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー材質金属本体質量(g)103固定方法クリップ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×48×24適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.025材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)2.39×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)3700軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.15
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付金具
座った姿勢がきれいに保てるチェア。座った時に自然と背筋がピンと伸びて姿勢がきれいに。デスクワークで長時間座る方にオススメ。
材質表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム耐荷重(kg)90キャスターあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×655~750ヘッドレストなし
許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.28材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8
Pro-Auto7本組セット フレックスコンビレンチ
スパナとソケットを一体化させた工具、ソケット部は首振り機構付き(フレックス機構)。首振り機構により狭い場所でも障害物を避けて作業ができます。早回し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。サイズを識別しやすいように色分けされています。
セット内容8・10・12・13・14・17・19mm、ビニールポーチ質量(kg)1.2
1セット
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。
しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。
安全・安心の日本製です。
用途セーフティコードと工具の接続に最大使用荷重(kg)2材質ポリカーボネート全長(mm)100質量(g)1コード径(Φmm)1.6
タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 金属 スリム
付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 スリム。セフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ。新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。安全ロープ取付環付。セフが不意に外れにくいロック機構付。強度重視の金属タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー材質金属本体質量(g)80固定方法クリップ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×27適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.24材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6