- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- SHSのおすすめ人気ランキング
SHSのおすすめ人気ランキング
2026/01/14更新1,933件の「SHS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース用カプラ」、「物置取っ手」、「ネジ M1.7」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別
全ねじ
材質
SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-50
衣類を丈夫な強力バネでしっかりはさめます。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。衣類を丈夫な強力バネでしっかりはさめます。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。
用途洗濯用に。
タイプ
小型ピンチ
材質
樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
トラスコ品番
855-2573
幅(mm)
40
色
ブルー/ホワイト
高さ(mm)
62
質量(g)
137
入数(個)
30
寸法(幅W×高さh)(mm)
40×62
2018年トラスコ掲載ページ
9 0190
1セット(30個)
¥289
税込¥318
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
用途建具・収納の引戸用引手として。
セット内容
真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本
材質/仕上
ステンレス
開け閉めの操作が簡単です。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途各種開き戸・各種ボックス
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
木ねじ
トラスコ品番
384-8639
質量(g)
90
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(Oリング)
NBR
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルト[[SVSHS]]があります。
長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト[[SSHS-FT]]があります。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)
10
ねじ規格
並目
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
ブロック取付穴種類
タップ穴
仕様
エンドシール付き。サイドシール付き。インナシール付き
種別
SHS-C形
種類
ブロック単品
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。
[[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当)
[[SSHL]]----SUS316L製
SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)
10
ねじ規格
並目
種類
レール単品
レール長さ(mm)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。
実績のあるポリウレタンホース仕様。
使いやすさを追求したサイズ。
コンパクトなスペースに最適。
ラクラク継手採用。
SUSプロテクター標準装備。
壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)
6.5
長さ(m)
(一次側ジョイントホース)0.8
全長(m)
(ホース)10
トラスコ品番
365-8988
質量(kg)
3.5
タイプ
小型
最高使用圧力(MPa)
1.4
本体質量(kg)
3.5
材質(ホース)
ウレタン
接続形状
(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。
用途一般ドア用
タイプ
本体移動調整型
仕様1
ストップ付
勝手
中心吊り自由開き
適合扉質量(kg)
110以下
適合ドアサイズ
950×2100mm
1台
¥64,980
税込¥71,478
16日以内出荷
お客様でセンサーを簡単に交換できます。
センサー部を交換すれば、制御部一つでさまざまなガスを検知できます!
頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
用途機器・装置の省スペース化
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)
10
寸法B(mm)
1.3
ねじ規格
並目
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。
種類
ブロック単品
ブロック取付穴種類
タップ穴
種別
SHS-R形