- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- SJ-400用記録紙のおすすめ人気ランキング
SJ-400用記録紙のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新97件の「SJ-400用記録紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブル摩擦計」、「記録紙」、「放電記録紙」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
270732
1箱(5巻)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合
DP-1VRミニプロセッサ用
幅(mm)
58
長さ(m)
48
ミツトヨ品番
09EAA082
1箱(10巻)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。
用途金属表面測定に。
セット内容
本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足。平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、。マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書
材質
ダイヤモンド(触針先端)
質量(kg)
演算指示部/1.2。駆動部/0.2
測定範囲
X軸/12.5mm。Z軸/350μm(-200~+150μm)
タイプ
SJ-301 0.75mNタイプ
規格
Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応
電源
バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのⅡ電源方式
検出方式
差動インダクタンス
倍率
【記憶】。縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO。横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO
測定力(N)
0.75m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
演算指示部/307×165×94。駆動部/115×23×26
フィルター
2CR/PC75/Gaussian
外部出力
SPC出力
機能
【合否判定】。上限・下限値の設定/3パラメータ。合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール。【測定条件の保存】。最大5件。【データの保存】。メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出。【省電力機能】。オートパワーオフON時/5分間無操作。【測定可能回数】。約600回(使用条件、環境等により多少異なる)
プリンター
サーマルプリンター内蔵
液晶サイズ
100×70mm(ダッチパネル式)
コード
178-952-3
校正
数値入力による自動校正方式
統計機能
1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表
充電時間(時間)
最大15
外部入力
RS-232CI/F
カスタマイズ
表示、演算させたいパラメータを選択
曲率半径
2μm(先端)
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格
JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006
先端形状
スタイラス:半径2μm 角度60°
検出器
測定力(mN):0.75
バッテリー
【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。
入出力
【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません
表面粗さ(μm)
【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)
表面粗さ
【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1
スキッド圧(mN)
400以下
小形ワンボディ表面粗さ測定機が多くの要望を吸収してさらに進化。
演算結果や測定条件のみならず、表面粗さの波形も表示できるカラーLCDを搭載し、文字サイズもデカ文字として、視認性を重視しました。
様々な粗さ規格に対応、豊富なパラメータ、任意長さ測定など多彩な機能を搭載。本体上面と開閉式カバー内のボタン操作・設定が簡単に行えます。測定スタートボタンを押せば測定後に結果が表示されます。
充電式の内蔵バッテリによって、電源のない場所でも測定ができます。
SJ-210用プリンタ(別売)により、演算結果・測定図形の印刷が可能です。
測定累積距離が予め設定した「しきい値」を超えた時、アラーム表示が出せます。スタイラス先端の摩耗管理に有効です。
仕様
評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線。解析グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線
付属品
接続ケーブル(12BAA303)、粗さ標準片(178-601)、キャリングケース(12BAR344)、校正用台(12BAK700)、ディスプレイ保護シート、ACアダプタ、取扱い説明書、ワンシートマニュアル、保証書
質量(g)
約500(演算表示部、駆動部、標準検出器)
タイプ
標準駆動タイプ
測定範囲(mm)
(X軸)16
電源
内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源
適合規格
JIS'82/JIS'94/JIS'01/ISO'97/ANSI/VDA
表示サイズ(mm)
液晶(表示領域)/36.7×48.9
表示
演算結果:。(縦表示)1段表示/3段表示/トレース表示、。(横表示)1段表示/4段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能)
分解能(μm)
0.02(360μm)、0.006(100μm)、0.002(25μm)
測定回数
約1000回(使用条件、環境等により異なる場合有り)
フィルター
Gaussian、2CR75、PC75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
演算表示部/52.1×65.8×160(スライドカバー閉、検出器未装着)。駆動部/115×23×26(検出器未装着)
機能
オートスリープ(10~600秒で任意設定)機能。(ACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。)
測定範囲(μm)
(検出部)360(-200~+160)
校正
数値入力により自動校正方式/複数回測定(最大5回)による平均校正方式
充電時間(時間)
内蔵バッテリ/約4(周囲温度により異なる場合があります)
標準長さ(mm)
0.08、0.25、0.8、2.5
対応プリント機能
測定条件/演算結果/区間毎の演算結果/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線/環境設定項目
カスタマイズ
表示、演算させたいパラメータを選択可能
言語表示
16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)
メモリー機能
内蔵メモリ/測定条件(10件)、測定データ(1件)。メモリカード(別売)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストファイル(測定条件/測定データ/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線)
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリバックアップ
電源OFF時の測定条件を保存
合否判定
最大値ルール/16%ルール/平均値ルール。(ANSI規格では平均値ルールのみ、VDA規格では最大値ルール・平均値ルールのみ可能)
外部接続
(入出力)USB I/F、Digimatic出力、プリンタ出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F
間隔(mm)
(0.3~0.6)0.01。(区間数:×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、任意)
測定速度(mm/s)
(測定時)0.25、0.5、0.75、(リターン時)1
スキッド圧(mN)
400以下
パラメータ
Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、RΔa、RΔq、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、AR、カスタマイズ可能
カットオフ値λc(mm)
0.08、0.25、0.8、2.5
カットオフ値λs(μm)
2.5、8
使いやすさと、多様なニーズの対応を実現した、ハンディタイプの決定版
タッチパネル付き大形カラーグラフィックLCDを搭載し、直感的な操作と高い操作性を両立しています。
従来機能の使いやすさを継承しつつ、さらに使い勝手を向上させるべく、新たな測定補助解析機能を搭載しています。
測定面は、水平面に限らず傾斜面、天井面、垂直面等ワークに合ったさまざまな姿勢で測定できる全姿勢タイプです。
それらをサポートするために豊富なアクセサリーを準備しました。
メモリーカード(オプション)を使用して頂くことで、大量のデータ保存できます。また直近10件の測定データを自動保存する便利な機能(トレース10)がお使いいただけます。
統計処理機能、合否判定機能により、データ管理が容易に行えます。
測定範囲(mm)
(X軸)16
仕様
(評価曲線)断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線
言語表示
16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体・繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)
電源
内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
演算表示部/275×109×198、駆動部/115×23×26.7
質量(kg)
約1.8(演算表示部、駆動部、標準検出器)
鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。
主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様
芯なし
穴径(Φmm)
8
紙厚(g/m2)
58・0.06mm
素材
感熱紙
付属品
ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書
文字内容
総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm
質量(g)
390(本体のみ)
電源
2ウェイ電源方式。1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)。2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可)
使用温度範囲
0℃~45℃(ACアダプタ使用時)。10℃~45℃(電池使用時)
精度
最大月差±2分
入力
デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用)
データ出力
USB出力。TTLレベルのRS-232C出力。合否判定結果出力(-NG,GO,+NG)
印字方式
サーマルラインプリンタ
処理能力
MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能)
記録紙
高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻
印字速度
1行あたり0.8秒(6.5mm/s)
電池寿命
約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×201×75.2
保存温度範囲(℃)
-10~50
公差判定表示
5組設定可能
タイマー
0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定値の保存
最大1000点
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
本器はJIS規格に示された各種加工法及び粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗確認
仕様
<ペーパー仕上げ Rmax(S)/μmRz>0.8。<研削 Rmax(S)/μmRz>0.8・1.6・3.2・6.3・12.5・25。<形削り Rmax(S)/μmRz>6.3・12.5・25・50・100。<正面フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50。<フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50
寸法(mm)
21×11(標準片)
質量(g)
67.5/1枚
本体寸法(mm)
182×47×2.8
1箱(2枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
各種血圧計・血球計算器・眼科検査機器・スパイロメトリーに対応します。
材質
感熱ロール紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
58×25
アズワン品番
8-6384-11
1セット(5巻)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙
関連資料
寸法、仕様情報(7.33MB)
ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。
保存性に優れたタイプです。
種別
感熱紙
タイプ
普通保存
紙厚(mm)
約0.075
外径(mm)
80