- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- SK-12Lのおすすめ人気ランキング
SK-12Lのおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新42件の「SK-12L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用 ラック」、「工具用ホッチキス」、「ホッチキス タッカー」などの商品も取り扱っております。
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
材質
本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂。ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム
使用温度範囲(℃)
-30~60
ねじ
管用平行ねじ:G1/2。厚鋼電線管:CTG16
取付穴径(Φmm)
22
取付板厚(mm)
最大4
ゴム厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。
45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。
安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。
ミラーコンタクト機能を装備。
短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時
UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。
世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)
48
区分
非可逆形
種類
電磁接触器
奥行(mm)
49
規格
UL、CSA、GB、CE、TU
適合規格
JIS、IEC、EN
定格絶縁電圧(V)
690(JIS・IEC)
定格周波数(Hz)
50/60
補助接点
ツイン
縦(mm)
48
機械的耐久性
1000万回
電気的耐久性
100万回
定格インパルス耐電圧(kV)
6(JIS・IEC)
開閉ひん度(回/時)
1800
開放熱電流(A)
20
操作方式
直流操作形(1.2W)
耐衝撃性に優れ、電気絶縁材料として十分な性能をもったABS樹脂を使用しています。
キャップにゴムスリーブが内蔵されているため、作業性に優れています。
保護等級: IP67
使用温度範囲:-30℃~+60℃
色
黒
材質
本体、キャップ、ロックナット:ABS樹脂・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:EPTゴム
厚さ(mm)
(ゴムパッキン)1.5
設置場所
屋内・屋外兼用
取付板厚(mm)
最大 4
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
Φ22
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。
保護等級
IP67
幅(mm)
45
種類
可逆形電磁接触器
形式
ミニコンタクタ
奥行(mm)
49
電源
3相 200V
定格絶縁電圧(V)
690(JIS・IEC)
動作方式
可逆形
定格周波数(Hz)
50/60
縦(mm)
48
機械的耐久性
1000万回
電気的耐久性
100万回(AC-3 200V)
接点仕様
ツイン接点(無)
定格インパルス耐電圧(kV)
6(JIS・IEC)
開閉頻度(回/時)
1800
開放熱電流(A)
20
導体
電線
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ:2.2
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ:5.5
定格使用電流(A)
三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12
長さ(mm)
97.5
幅(mm)
55
厚さ(mm)
45
産業機械用オイルエレメントです。
小物を収納できる引出し付きです。
付属品
棚板×4枚
材質
ステンレス(SUS304)
引出し有効内寸法(mm)
360×270×110
産業機械用フューエルエレメントです。
産業機械用エアーエレメントです。
45°・90°の角度出しや、底辺/垂直辺部分・ギザギザの窪みを活用することで直線の長さ測定や墨付(ケガキ)が可能。斜辺の角度目盛を活用することで垂木用角度(common rafter)や隅木(hip rafter)・谷木(valley rafter)用角度を読み取ることができます。
紙・布・ビニール等を木材に固定できます。幅12mm、高さ6~13mmのステープルが使えます。スライドタイプなので、ステープルの装填が簡単でつまりにくく、プッシャーを紛失しません。滑りにくい樹脂グリップを採用しています。
用途紙・布・ビニール等の木材への固定及びポスター貼り、カーペット止め作業。
仕様
プロ
材質(本体)
樹脂
使用ステープル
Y-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)
材質(カバー)
鉄
材質(ハンドル)
鉄
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~12mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、最大60枚まで閉じられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。
適合ステープル
Y-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)、MAXステープル(NO.3-3M・1208F・T3-10MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)
12
形状
角フランジ
サイズ
12
材質(本体)
スチール(無電解ニッケルめっき)
シール
種類:両側シール
寸法L(mm)
主要:41
シリーズ
SMK-G-L
寸法t(mm)
主要:6
寸法X(mm)
主要:4.5
寸法Z(mm)
主要:4.1
寸法Y(mm)
主要:7.5
寸法K(mm)
主要:32
主要寸法D(mm)
・21・Df:42
寸法P.C.D.(mm)
主要:32
ボール条列
4
材質(保持器)
樹脂
寸法dr(mm)
主要:12
1個
¥3,021
税込¥3,323
24日以内出荷
打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~8mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、6mmで約5~25枚、8mmで約25~40枚とじられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。
適合ステープル
Y-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08)、MAXステープル(No.3-3M・1208F)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷