SKD11のおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
105件の「SKD11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SKD11 丸棒」、「skd11 プレート」、「SKD11仕上げフリープレート」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】フリープレート SKD11 ノーブランドランキング1位
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
1枚
1,943税込2,137
翌々日出荷

SKD11スタープレート 大同DMソリューションランキング2位
1枚
2,198税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ(1606種類の商品があります)

垂直型永磁マグネットチャック ファーステックランキング3位
材質SKD11 サブゼロ処理精度(mm)高精度六面加工:±0.002寸法P(mm)磁極ピッチ:2(1+1)寸法H1(mm)高さ:30寸法t1(mm)厚さ:67寸法t2(mm)厚さ:20寸法t3(mm)ベースプレート:65硬度(°)HRC56
1台
299,800税込329,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

【オーダー】SKD11仕上げフリープレート ノーブランドランキング4位
最小1mm単位でご注文できます。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
1枚
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(1760種類の商品があります)

ブランクパンチ(SKD11相当) タカノランキング5位
1本
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

大同DMソリューションDC53スタープレート
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
1枚
2,298税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ(1606種類の商品があります)

1個ほか
39,980税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マントルヒーター温度管理の必需品。
用途マントルヒーター温度調整コントローラー用センサーです。端末仕様Y端子被覆材ガラス
1個
8,198税込9,018
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

大和製砥所金型用砥石 YHZ
中仕上げ、仕上げ用砥石です。 S45C~SKD11まで幅広く対応可能です。
用途金型用研磨砥石、中仕上げ用。長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3質量(g/本)4
1箱(20本)
8,798税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サンコー(三甲)パレット D-1111F 灰
仕様種別:SKD1111FGL材質低発泡PE外寸(mm)1100×1100×150
1枚ほか
34,980税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工
1個
880税込968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

気難しSKD11をはじめ、あるゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。
用途あるゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)80-100適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59溶接方法手溶接AC/DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
1パック(7本)ほか
26,980税込29,678
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

気難しいSKD11をはじめ、あらゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。
用途あらゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄棒径(Φmm)1.6棒長(mm)914適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
1パック(17本)ほか
29,980税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
1,398税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)


材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)高級鋏 別誂
鉄から成型し、砥いでいく昔ながらの製法で一丁ずつ丁寧に作り上げた伝統的なはさみです。 炭素・クロームを多く含んだ鋼を使用し、錆びにくく耐摩耗性に優れています。 表面は美しい鏡面仕上げとなっています。 別誂 足長は持ち柄が長く、テコの原理により力が入り易く、軽く切ることができます。 ※足長(63-2144)は、全長260mm(63-2138)をベースに持ち柄を長くしたタイプです。
材質表面:SUS410、裏面(刃部):SLD(SKD-11)
1個
24,980税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高速切削、高硬度難削材切削に適した高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。被削材:プリハードン鋼(30~35HRC)、熱間ダイス鋼(SKD11、SKD61)、アルミニウム合金。
1本
3,698税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高硬度鋼のトロコイド加工および乾式加工に最適なエンドミルです。短い刃長および大きな芯厚によりたわみを低減します。大きな負のすくい角およびエキセントリックレリーフによる優れた刃先強度です。45~65 HRC(421~739 HB)の被削材用に推奨します。ネックタイプのオプションも可能です。
用途被削材:高硬度材。工具鋼SKD11SKD61
1本
6,698税込7,368
29日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)