- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- SL-32のおすすめ人気ランキング
SL-32のおすすめ人気ランキング
2026/03/22更新611件の「SL-32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SL-32A」、「折れないホース」、「CR2016」などの商品も取り扱っております。
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ねじ径M3種別両オネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3種別両オネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート色白
適用品番:SL-M34・M37・M134
サイズ23/13号針幅(mm)11.5適合SL-M34(廃番)・M37(廃番)・M134・M137材質軟鋼線材針長(mm)13
1箱(1000本)
¥499税込¥549
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)25ロッド(-) 片ロッド
1個
¥10,980税込¥12,078
9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングの片側に平バンど付き。
さびにくいオールステンレス製。
ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。
つぶれて困る部分だけ保護できる。
ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ねじ径M3種別両オネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])12.7[1/2]形状6角