- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- SL-32のおすすめ人気ランキング
SL-32のおすすめ人気ランキング
2025/10/07更新603件の「SL-32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SL-32A」、「金属 サイディング ビス」、「ホッチキス 針 12mm」などの商品も取り扱っております。
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ロッド
(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口
R
種別
金属製
消音効果(dB)
20以上
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.35
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ロッド
(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
25
作動方式
複動
ロッド
(-) 片ロッド
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
材質
綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート
色
白
適用品番:SL-M34・M37・M134
サイズ
23/13号針
幅(mm)
11.5
適合
SL-M34(廃番)・M37(廃番)・M134・M137
材質
軟鋼線材
針長(mm)
13
1箱(1000本)
¥499
税込¥549
当日出荷
スプリングの片側に平バンど付き。
さびにくいオールステンレス製。
ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。
つぶれて困る部分だけ保護できる。
ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
形状
6角
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
頭部形状
トラス
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.0
独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等
型
SL
有効切断能力(mm)
金属3.2
被削材
鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
使用工具
電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)
6
材質
SCS13A
形状
エルボ
ねじの種類
R・Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴あけ加工不要!
車種専用タイプハシゴのため、品質及び取付位置が決められています。
Φ25ミリのステンレスパイプを使用。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
材質
ステンレスパイプ
タイプ
フック固定タイプ
幅外寸(mm)
330
最大荷重(kg)
80
刃数
2
ねじれ角
直刀
公差(mm)
0~-0.03