- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- SL-32のおすすめ人気ランキング
SL-32のおすすめ人気ランキング
2026/03/22更新611件の「SL-32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SL-32A」、「折れないホース」、「CR2016」などの商品も取り扱っております。
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口
R
種別
金属製
消音効果(dB)
20以上
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.35
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ロッド
(-) 片ロッド
ねじ径
M3
種別
両オネジ
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
種別
両メネジ
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3
種別
両オネジ
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
材質
綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート
色
白
種別
オネジ/メネジ
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用品番:SL-M34・M37・M134
サイズ
23/13号針
幅(mm)
11.5
適合
SL-M34(廃番)・M37(廃番)・M134・M137
材質
軟鋼線材
針長(mm)
13
1箱(1000本)
¥499
税込¥549
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
25
ロッド
(-) 片ロッド
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
ねじ径
M3
種別
オネジ/メネジ
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
両メネジ
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプリングの片側に平バンど付き。
さびにくいオールステンレス製。
ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。
つぶれて困る部分だけ保護できる。
ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ロッド
(-) 片ロッド
ねじ径
M3
種別
両オネジ
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
形状
6角