SMC KQ2L 04-M5のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
32件の「SMC KQ2L 04-M5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KQ2L06-M5」、「ワンタッチ管継手 KQ2 シリーズ」、「KQB」などの商品も取り扱っております。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状 エルボユニオン 使用流体 空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa) 3 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)



用途直角方向のチューブ同士の接続に。 形状 エルボユニオン (ボディ)黒 使用流体 空気、水 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃) [空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
1個ほか
特価
219 税込241
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)



一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 エルボ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体 エアー 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60
1個ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)



オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状 メイルエルボ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 材質(本体) 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部) C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブ TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ 長円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm) 4 シール なし 管接続口径 M5×0.8 材質(ねじ部) SUS303 使用流体 空気、水 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa) 3(23℃時) 機種 エルボユニオン ISO規格 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (11.84MB)
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷





1個ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 エルボ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ ミニタイプ
1個ほか
229 税込252
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)