- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- piaggio(ピアッジオ)グループ
- SMPのおすすめ人気ランキング
SMPのおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新2,328件の「SMP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック コネクタ」、「smコネクタ」、「プラグ 真鍮」などの商品も取り扱っております。
メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。
全長(mm)
88.9
仕様
使用メタルタイ/Sタイプ
材質
ステンレススティールSUS316
使用温度範囲(℃)
-80~+538
奥行用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。
材質
Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属
1個
¥4,698
税込¥5,168
31日以内出荷
材質
A1050Pt1.5
色
シルバーアルマイトメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
31日以内出荷
STP/シールドLANケーブル0.5mmの単線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。コアガイドと銅テープの採用によりこれまで困難だったプラグの取付け作業を容易かつ確実に行うことができます。カテゴリー5eに対応しています。
規格
カテゴリー5e
1パック(10個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
奥行用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。
材質
Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属
Samtec バレットアダプタはストレートボディに向いています。バレット長: 6.45 mm
仕様
●アダプタタイプA:SMP●アダプタタイプB:SMP●オス/メス A:ジャック●オス/メス B:ジャック●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:225-6256
アズワン品番
65-7590-92
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
奥行用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。受注生産品。
材質
Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属
仕様
●入数:1チューブ(72個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2843
アズワン品番
65-7671-94
1セット(72個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
1個
¥65,980
税込¥72,578
31日以内出荷
Description。This Thermocouple Connector is perfect for bridging the gap between Type-K thermocouples with standard connectors with a PCB. This little connector is actually the exact part we recommend using with our SparkFun Thermocouple Breakout! Each
アズワン品番
67-0425-14
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子
SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS
仕様
RoHS対応品
種別
プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
材質
ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
寸法B(mm)
11.7
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様
●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2844
アズワン品番
65-7671-88
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
aiwa JA2-SMP0601
取付方式
シリコン吸着
特性
指紋防止
1枚
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
トラスコ品番
812-7862
材質
真鍮
形状
プラグ
質量(g)
35
種類
ねじ込み継手
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
電線被覆外径(mm)
1.2~1.8
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
仕様
RoHS対応品