- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- SMR-03V-Bのおすすめ人気ランキング
SMR-03V-Bのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新22件の「SMR-03V-B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BYM-001T-P0.6」、「BHF-001T-0.8BS」、「ac コネクター」などの商品も取り扱っております。
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子
SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様
RoHS対応品
種別
リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質
ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
高輝度タイプ
付属品
取扱説明書
材質
拡散板:アクリル、側板:アルミ合金
タイプ
高輝度
ケーブル長(m)
0.3
使用温度(℃)
0~40
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、樹脂
照光種別
拡散光
保存温度(℃)
-20~60
冷却方式
自然冷却
光源
可視光
材質(ベース)
アルミ合金
保存湿度(%)
20~85RH(結露なきこと)
使用湿度(%RH)
20~85(結露なきこと)
照光形状
バックライト形
ケーブル長(m)
0.3
入力電圧(V)
DC24
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B
付属品
取扱説明書
材質(ケース)
アルミ合金
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
入力コネクタ
SMR-03V-B
付属品
取扱説明書
使用温度範囲(℃)
0~40
外径(Φmm)
22
材質(ケース)
アルミ合金
冷却方式
自然冷却
光源
LED
保存温度範囲(℃)
-20~60
ケーブル長(mm)
300
照光形状
スポット
保存湿度範囲(%RH)
20~85(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)
20~85(結露なきこと)
極性・信号
1:信号、2:(+)、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B
付属品
取扱説明書
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、樹脂
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B
付属品
取扱説明書
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、樹脂(保護板、導光板)
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B
付属品
LED照明取扱注意事項
全長(mm)
50
質量(g)
40max.
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
外径(Φmm)
27
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
先端径(Φmm)
8
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B
付属品
取扱説明書
ケーブル長(m)
0.3
入力電圧(V)
DC24
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B
付属品
取扱説明書
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
付属品
取扱説明書
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金
照光種別
均一拡散光
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B
付属品
取扱説明書
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、樹脂
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
付属品
取扱説明書
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)
発光色
赤外
冷却方式
自然冷却
ピーク波長(nm)
857typ.
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B
付属品
取扱説明書
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B
付属品
取扱説明書
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、樹脂
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
付属品
取扱説明書
消費電力(W)
15max.
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金
冷却方式
自然冷却
外径×内径×高さH(mm)
Φ100×Φ44×31
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、アクリル、ポリアセタール、SPCC
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
高出力 角型ローアングル照明
付属品
取扱説明書
長さ(mm)
120
幅(mm)
120
高さ(mm)
30
質量(g)
220
適合規格
CE、RoHS、EN62471(Exempt)
ケーブル長(m)
0.3
使用温度(℃)
0~40
相関色温度(K)
6000
消費電力
27W
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金
照光種別
拡散光
発光色
白
保存温度(℃)
-20~60
冷却方式
自然冷却
光源
可視光
コネクタ
入力:SMR-03V-B
極性
1:(+)、2:NC、3:(-)
保存湿度(%)
20~85RH(結露なきこと)
使用湿度(%RH)
20~85(結露なきこと)
照光形状
同軸落射形
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
付属品
取扱説明書
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、樹脂(保護板、導光拡散板)
発光色
赤外
冷却方式
自然冷却
ピーク波長(nm)
857typ.
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B