SOP・変換基板のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
99件の「SOP・変換基板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変換基板」、「1.27mm ピッチ ユニバーサル基板」、「1.25mm ピッチ 基板」などの商品も取り扱っております。
種類 両面 ピッチ(mm) 0.65/1.27 材質(基板) ガラスコンポジット 板厚(mm) 1 基板寸法(縦×横)(mm) 10.16×12.7 穴径(Φmm) 0.9 ピン数(ピン) 8 仕上処理 スルーホール、鉛フリー半田レベラー
1枚(10枚)
369 税込406
当日出荷

用途ICパッケージ変換 種類 両面 材質(基板) ガラスエポキシ 板厚(mm) 1 仕上処理 スルホール、金メッキ、レジスト ランド 2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
1個
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


種類 両面 材質(基板) ガラスエポキシ 板厚(mm) 1.2 基板寸法(縦×横)(mm) 42.43×86.2 仕上処理 スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
1枚
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)





サンハヤトパズル基板
パズルのように組み合わせて色々な形にすることができます。 色もカラフルで組み合わせて様々な模様にできます。 凸部のパターンにチップ部品を載せることも可能です。
用途試作・評価 ピッチ(mm) 2.54 材質 ガラスエポキシ 穴径(Φmm) 1 種類 両面 寸法(mm) 45×45 赤・青・緑・白 穴数 144穴(12列×12列) 仕上 両面レジスト、両面パターン、金フラッシュ仕上
1セット(4枚)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用 種類 両面 材質(基板) ガラスエポキシ 板厚(mm) 1.6 基板寸法(縦×横)(mm) 60.33×101.6 仕様 Max.120ピン用 仕上処理 スルホール、ハンダ、レジスト
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途試作・評価 種類 片面 ピッチ(mm) 2.54 材質(基板) ガラスエポキシ 板厚(mm) 1.2 基板寸法(縦×横)(mm) 70×98 仕様 S-DIP用1.778mmピッチ28・40・64ピン用 穴径(Φmm) 0.9 仕上処理 ハンダ パターン ドット ランド (外周)2.54mmピッチΦ0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃) -55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース) PBT(UL94 V-0)/黒色 材質(アウタースリーブ) 黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき 耐電圧(V/min) AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N) 0.64以上(Φ0.432テストゲージにて) 単体挿入力(N) 3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア) アルミニウム
1個
169 税込186
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A) 1
1個ほか
94 税込103
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。 材質 ガラスエポキシ(FR-4) 種類 両面 ピッチ(mm) 2.54 表面処理 スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm) 2.54 パターン シングルパターン 穴径(Φmm) 1 仕上 半田レベラ仕上 仕様 (銅箔)35μ片面 取付穴径(Φmm) 3.5 種類 片面
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)