SS-202のおすすめ人気ランキング

2026/04/05更新
122件の「SS-202」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「径20mm パイプ」、「遮光 ネット ベランダ」、「溶接ハンダ」などの商品も取り扱っております。

サンシェード TRUSCOランキング2位
夏の直射日光、きつい西日、朝日など強い太陽の光を軽減します。日差しを遮りながらも、風を通すので快適です。
付属品ロープ1.5m×4本材質本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ、ロープ:ポリエステル厚さ(mm)約1(シート部)、4(ハトメ部)ブラウンハトメ数4個遮光率(%)85
1枚
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)ランキング3位
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
1本
869税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(635種類の商品があります)

AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)ランキング4位
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
1本
579税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(585種類の商品があります)

パネルホルダー CLOVER(クローバ)ランキング5位
1個
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(401種類の商品があります)

板金用・焼き印用に最適です。 操作の簡単な手元スイッチ付です。 I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用種別丸形ニクロムヒーター式電源(V)AC100
1本
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

操作の簡単な手元スイッチ付です。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用種別丸形ニクロムヒーター式
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ステンレスSカン
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)12材質ステンレス線線径(Φmm)4
1袋(2本)ほか
209税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

日よけ目的部分(上部)の遮光率99.7%、UVカット99.8%です。4段階スリット構造、上部で強い日差しをシャットダウンし、下部では風も光も通します。
材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿厚さ(mm)シート部1mm、ハトメ部4mmブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 0810
1枚
1,990税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
1個
2,159税込2,375
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
919税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4002材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷機能防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷


ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4000材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇、防傷機能防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷

超濃縮全塗装対応のノンコンパウンドカーシャンプー。 非常に泡立ちがよく、希釈率の良い濃縮タイプとなっておりますので、コストも削減できます。 ノーコンパウンドのため全塗装色対応、どの塗装色にも傷つけることなく洗車ができます。 手にも車にも優しい中性タイプなので、安心して作業することができます。 コーティングされている車の洗車溶剤としても使用できます。
用途カーシャンプー使用方法水で薄めて使う希釈タイプ。1.ボディに水をかけ塗装面の砂、ホコリを洗い流して下さい。2.バケツの水道水4Lに対して本液キャップ2杯(約25mL)の割合で薄め、よく泡立たせてスポンジ等で洗車して下さい。洗い終わった所から水を素早くかけて、泡を流して下さい。(長時間そのままにしておくとシミやムラの原因になりますのでご注意下さい。)。3.洗車後は泡が完全になくなるまで水でよく流し、水滴が残らないようにタオルで拭き上げて下さい。4.使用後は手をよく洗って下さい。内容量(L)20容器バックインボックス液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応
1箱(20L)
19,980税込21,978
3日以内出荷

横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。
材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
1個
12,980税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 20MMX2M
用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)2.0外径(Φmm)20外径公差(mm)0~-0.05
1パック(10本)
149,800税込164,780
3日以内出荷

パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。マルパイプ特性スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できます。器具などの取付け、ディスプレイの位置決めを自由にするフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
全長(mm)2000肉厚(mm)2外径公差(mm)0~-0.05外径(mm)20
1個
15,980税込17,578
翌日出荷

1個
11,692税込12,861
4日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)