- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- SSG 歯研平歯車のおすすめ人気ランキング
SSG 歯研平歯車のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「SSG 歯研平歯車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーターギア」、「歯車 部品」、「2段歯車」などの商品も取り扱っております。
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
平歯車
形状
S1
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS N7級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
48~53HRC
歯研基準面
穴
歯面仕上げ
研削
公差A
H7
モジュール
4
歯数
25
仕様
追加工:不可
形状
S1Z
質量(kg)
2.84
ボス長さ
4
ボス径(Φmm)
32
深さ(mm)
取付穴座グリ:32
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
ねじ寸法(mm)
M8×40
取付穴数
6
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.14、上限:0.24
穴径(mm)
取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1
歯幅E(mm)
8
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
平歯車
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
歯面仕上げ
研削
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
18
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2
歯幅E(mm)
20
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
平歯車
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
歯面仕上げ
研削
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
36
モジュール
3
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール
2.5
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
ねじ径
-
表面処理
歯部以外黒染
モジュール
2.5
歯幅(mm)
25
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
モジュール
6
歯数
25
仕様
追加工:不可
形状
S1Z
質量(kg)
8.95
ボス長さ
6
ボス径(Φmm)
47
深さ(mm)
取付穴座グリ:52
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
ねじ寸法(mm)
M8×40
取付穴数
14
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.18、上限:0.3
穴径(mm)
取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
1個
¥51,980
税込¥57,178
11日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
平歯車
寸法E(mm)
30
圧力角(°)
20°
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
194HB以下
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
モジュール
2
種別
平歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴(H7)
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール
5
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
ねじ径
-
表面処理
歯部以外黒染
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2.5
歯幅E(mm)
25
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
平歯車
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
歯面仕上げ
研削
ボス長F(mm)
18
全長G(mm)
43
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3
歯幅E(mm)
30
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
平歯車
形状
S1K
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
歯面仕上げ
研削
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
50
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール
1
種別
平歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
公差A
H7
歯切基準面
穴
モジュール
4
歯数
20
仕様
追加工:不可
形状
S1K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.14、上限:0.24
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
65
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
歯先円直径D(Φmm)
88
基準円直径C(Φmm)
80
ねじ穴位置J(mm)
12.5
モジュール
4
歯数
24
仕様
追加工:不可
形状
S1K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.14、上限:0.24
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
75
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
歯先円直径D(Φmm)
104
基準円直径C(Φmm)
96
ねじ穴位置J(mm)
12.5
モジュール
4
歯数
18
仕様
追加工:不可
形状
S1K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.14、上限:0.24
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
60
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
歯先円直径D(Φmm)
80
基準円直径C(Φmm)
72
ねじ穴位置J(mm)
12.5
モジュール
4
歯数
55
仕様
追加工:不可
形状
S1K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.16、上限:0.26
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
100
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
歯先円直径D(Φmm)
228
基準円直径C(Φmm)
220
ねじ穴位置J(mm)
12.5