ST20型のおすすめ人気ランキング

2026/03/09更新
57件の「ST20型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラムリール」、「温水器 減圧弁 ストレーナー」、「20Aストレーナー」などの商品も取り扱っております。
非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質 本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604 使用圧力(MPa) 0~1.0 使用温度(℃) 不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS) 適合流体 上水 網目 標準60メッシュ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
特価
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状 ヘックスローブ 表面処理 黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。 コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。 カラーケーブルを使用。 ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
コンセント個数 4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品 ノズル 材質(本体) 電気亜鉛メッキ鋼板 規格 UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理 粉体塗装 材質(ねじ部) アルミ合金 材質(ホース) PE 材質(パッキン) ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類 電磁接触器 動作方式 可逆式 取付け方法 IEC35mmレール取付ができます。
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
1台
特価
809 税込890
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL) 40 肉厚(mm) 1.5 外径×全長(mm) 20×200 口内径(Φmm) 11 質量(g/本) 35.9 底形状 丸底 キャップ(No.) 4
1箱
10,980 税込12,078
4日以内出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。
用途距離や長さの測定に。 材質(テープ) スチール テープ幅(mm) 12.5 目盛 片面/1mm単位 表面処理 ナイロンコート 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.14
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 140 幅(mm) 19 高さ(mm) 19 形状 右勝手外径削り用 メーカー従来品番 33-3
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



住友電工ハードメタルロー付けバイト
形状 右勝手外径削り用 幅(mm) 19 全長(mm) 140 高さ(mm) 19 メーカー従来品番 39-3
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)