STH-04のおすすめ人気ランキング

2025/12/26更新
28件の「STH-04」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニップル 1/2」、「SBP-16」、「安全増防爆」などの商品も取り扱っております。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。 質量(g) 800 極数 (端子)4P 寸法L(mm) 130 規格 (構造規格)d2G4 定格 440V、15A 寸法d(mm) 100 寸法a(mm) 115 寸法E(mm) 12 寸法B(mm) 81 寸法C(mm) 6
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。 質量(g) 800 極数 (端子)4P 寸法L(mm) 130 規格 (構造規格)d2G4 定格 440V、15A 寸法d(mm) 100 寸法a(mm) 115 寸法E(mm) 12 寸法B(mm) 81 寸法C(mm) 6 h(mm) 29
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チョイ長仕様でテンションを軽減します。ペンチ・ニッパー等、突起穴向きです。紛失防止に。自然長約650mm~最大伸長約1,540mmのセーフティコードです。
用途携帯物の落下防止に 耐荷重(kg) 約1 仕様 ナス環と丸環のペア 長さ(mm) 約650~1,540
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。
定格電圧(V) 440 定格電流(A) 15 適合電線 1.25sq~2sq
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気工事における電源の配線・分岐に使用する電線管専用接続箱(端子台付)です。
保護等級 IP66 塗装色 外面、内面マンセル7.5BG6/1.5 防爆構造 d2G4 端子数 4P=4P×1
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

STH-01 ストロングマグネットスマホホルダーのアップデートモデル。運転中の振動でもズレにくく、手帳型ケースもがっちりホールド。ボールジョイント採用で回転&角度調整が自在。新型貼付けベースでアームは角度調整可能、貼付け面は緩曲面にも対応。強力粘着テープで簡単&しっかり取付け。重さ:約320gまで(iPhone15ProMAX対応)。付属品。スマホ側に取り付ける金属プレート付属
用途強力タイプのマグネットスマホホルダー!大型オンダッシュモニター車にもおすすめ! 本体質量(g) 105 パッケージサイズ(mm) W100×D40×H180 取扱説明書 (0.73MB)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料 (0.09MB) メーカー商品コード 500249
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷

1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷

1個
77,980 税込85,778
8日以内出荷

1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷

LEDライトなどの収納にも便利な軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
用途ペンチ等の道工具類の収納、携帯。 材質 主材料:ポリプロピレン・合皮、アイレット・ハトメ:スチール 仕様 合皮製ホルダー
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷

Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料 (0.08MB) メーカー商品コード 500551
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷


適合 ヘッダーセット:STH-DV3P SET(-E)、STH-DV4P SET(-E) 関連資料 (0.08MB) メーカー商品コード 500261
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

両手すり天場Lです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。 材質 アルミ合金製 手すり高さ(mm) 900 タイプ 1100mm兼用 仕様 組立式
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片手すり天場Lです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。 材質 アルミ合金製 手すり高さ(mm) 900 タイプ 1100mm兼用 仕様 組立式
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)