STMのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
6,165件の「STM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「skm」、「STM-1」、「STM自在車」などの商品も取り扱っております。
トラックマット 萩原工業ランキング1位
軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
1本ほか
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


スタイルチョイス03マルチポーチ パイロットランキング3位
収納スペースが豊富なマルチポーチ。7.9インチ程度のタブレット等が収納できます。
サイズ(mm)160×220×30
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 50mm径 RS PROランキング4位
ロット当たりの個数: 1. PEEK GF30. PEEK GF30は30 %のガラス繊維で強化された素材で、きわめて高い寸法安定性と熱機械的強度を誇っています。 熱 / 電気絶縁、プラグ部品、熱 / 機械的負荷の高い部品、支持リングなど、要求の厳しい用途に適しています。優れた耐薬品 / 放射線性 過熱蒸気に対しても加水分解耐性 きわめて強固、高クリープ耐性 電気的絶縁 DIN 53479、DIN 53765、DIN 53765-D-10、ASTM-D 1929準拠で製造 300 mm単位で供給 ベージュ
仕様カラー = ベージュ。長さ = 300mm。材料 = ピーク。フォーム = ロッド。ロッド径 = 50mm。密度 = 1.49g/cm3。引張強度 = 180 MPa。燃焼性評価 = UL 94 V-0℃。硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103%RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980税込108,878
7日以内出荷

手作り マグネットステッカー 野外使用可 エレコムランキング5位
インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!強力マグネットタイプでしっかり貼り付き、貼り直しも可能な”手作りマグネットステッカー”。
1冊(2セット)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Barkbusters(バークバスターズ)STORM プラスチックガード
デザインと高性能なプロテクションを両立したハンドガード。様々なストリート・マシンに一点固定で使用可能です。風雨や衝撃からもしっかり手を護ります。プラスチック素材やカーボン素材を用意しております。※こちらはハンドルガード単体の商品です。
適合左右セット
1個
7,998税込8,798
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボタン一つで簡単切り替え!HDMI(R)ポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくす、手のひらサイズのHDMI切替器です。映画やゲームなどをディスプレイに映す際、2入力1出力および1入力2出力の双方向に対応。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途2台のHDMI(R)機器を1台のディスプレイへ接続、もしくは1台のHDMI機器を2台のディスプレイを接続し、ボタン一つで入力・出力機器を簡単に切り替えられる双方向タイプのHDMI切替器です。 。最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。 。手のひらに収まる厚さわずか12mmの薄型デザイン。外部電源不要でガジェットポーチなどにもコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。入出力側共に2.0m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMIケーブルは付属していません。別途ご用意ください。 。 ※2台の映像表示機器へ同時に出力する分配機能はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質メタルブラック質量(g)約34ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1コネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.5×51.7×11.5対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に2.0m以内(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合は「Premium HDMIケーブル」)をご使用ください。対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI(R)2.0bパッケージ紙箱
1個
1,498税込1,648
当日出荷

小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別耐屈曲リード線種類無接点配線方式2線式表示1色表示式負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
1個
2,698税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

UnitGarage (ユニットガレージ)Preload adjustment for Ohlins suspension | U107
適合車種BMW HP2 K100 Marrakesh K100 sKrambler K1100 Marrakesh K75 Marrakesh R 1100 GS R 1100 R R 1150 GS R 1150 GS ADVENTURE R 1150 R R 120 G ADV R 120 R R 120 S ADV R 120 S R ADV R 120 Xrambler R 1200 GS R 1200 GS ADV LC R 1200 GS ADVENTURE R 1200 GS LC R 1200 GS LC Rad R 1200 R R 1200 R LC R 1250 GS R 1250 GS ADV LC R 1250 GS LC Rad R 1250 R R 18 R 80 G R 80 GS PD R 80 S R 850 GS R 850 R R Classic serie R nineT Pure R nineT Racer R nineT Roadster R nineT Scrambler R nineT Urban GS R120 G R120 S R120 S R Ducati Cafe Racer 800 Desert Sled 800 Scrambler 1100 Scrambler 1100 PRO Scrambler 400 Scrambler 800 Husqvarna Svartpilen 125 Svartpilen 200 Svartpilen 250 Svartpilen 401 Vitpilen 401 Kawasaki Z650 RS Z900 RS Moto Guzzi V7 (2008-2015) V7 II (2015-2017) V7 III (2017-2020) V85 TT (2019-2022) V9 Bobber (2016-2022) Triumph Bonneville T100 (2001-2022) Bonneville T120 (2016-2022) Scrambler 1200 XC (2019-2022) Scrambler 1200 XE (2019-2022) Scrambler 900 (2006-2017) Speed Twin 1200 (2019-2022) Street Cup 900 (2017-2022) Street Scrambler 900 (2017-2022) Street Twin 900 (2016-2022) Thruxton (2016-2022) Thruxton 1200R (2016-2022) Thruxton 900 (2004-2015) Yamaha MT-09 Tenere 700 XSR900
1個
19,980税込21,978
36日以内出荷

持ち運びにも便利なミニタイプ。フレキシブルアームを採用した、コンパクトサイズのスマートフォン用三脚。
セット内容三脚、スマートフォンホルダー材質三脚:ABS・スチール・PVC、スマートフォンホルダー:ABS・TPU対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リュックやベルトにも着けられるので持ち運びにも便利です。
サイズ(mm)170×85×35
1個
1,598税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
1,698税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Barkbusters(バークバスターズ)STORM ハンドルガード
デザインと高性能なプロテクションを両立したハンドガード。様々なストリート・マシンに一点固定で使用可能です。デュアル・スポーツやアドベンチャーバイクは二点固定で風雨や衝撃からもしっかり手を護ります。左右プラスチックガードを取り付けるのに必要なすべてが揃ったアイテムが一式になっており便利です。
内容左右セット
1個
19,980税込21,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ASTM F2100-19に対応した液体防護性サージカルマスクです。 BFE≧98% PFE≧98% アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。 イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。 ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。 BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策高さ(mm)89
1箱(50枚)
559税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材料 = ネオプレンスポンジ。カラー = 黒。密度 = 122kg/m3。裏面粘着 = なしm。厚さ = 1.5mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF%。。ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. RS Pro ネオプレンゴムスポンジシート. RS PRO のネオプレンゴムスポンジシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンスポンジシートは屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。特長と利点. 黒ネオプレンゴムスポンジ 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ° C さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. RS PRO ネオプレンゴムスポンジシートオプション. 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6753 733-6753 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6731 733-6731 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6757 733-6757 1 m x 2 m x 16 mm . RS品番: ; 733-6741 733-6741 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6735 733-6735 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6744 733-6744 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6766 733-6766 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6747 733-6747 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6769 733-6769 1 m x 2 m x 20 mm - RS品番: ; 733-6750 733-6750 1 m x 2 m x 25 mm - RS品番: ; 103-4059 103-4059 注 RS品番: ; 733-6757 733-6757 裏面粘着式を備えています。RS品番: ; 733-6753 733-6753 裏面粘着式を備えています。RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。よくある質問. ネオプレンスポンジの用途 ネオプレンスポンジは、遮音、ノイズ、断熱など、さまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。 RS 品番 ; : 123-0926 を : 123-0926 を 参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
7日以内出荷

小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別耐屈曲リード線種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯黄色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
1個
1,543税込1,697
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Barkbusters(バークバスターズ)UNIVERSAL ハードウェアキット
様々なバイクに適合するユニバーサルモデルのハードウェアキット。
内容左右セット
1個
11,980税込13,178
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)