- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ウインドウ用・ウォッシャー液
- STONER ガラスクリーナー インビジブルガラスのおすすめ人気ランキング
STONER ガラスクリーナー インビジブルガラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新89件の「STONER ガラスクリーナー インビジブルガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「艶消し塗装 ワックス」、「クレ コーティング」、「アルコールガラスクリーナー」などの商品も取り扱っております。
界面活性剤や着色料を含まないので、拭きスジが一切残りません。
強力な洗浄成分が、油膜、ヤニ、泥汚れ、鳥のフン、虫の死骸、樹液などの頑固な汚れをすばやく取り除きます。
着色フィルムや断熱・UVカットフィルムなどが貼られたガラスにも使用できます。
用途自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄
適合
油膜除去
成分
水性洗浄剤、アルコール類、水
トラスコ品番
828-2669
液性
弱酸性
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.651L
危険物の性状
水溶性
1本(651mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ワンステップで透明感のあるクリアな視界と抜群の撥水効果を実現します。
雨や雪をはじくと同時に、鳥のフンや虫の死骸、霜などがガラスに固着するのを防ぎます。
用途自動車及びマリーン用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄・撥水
タイプ
スプレータイプ
成分
撥水剤、水性洗浄剤、アルコール類、水
トラスコ品番
828-2670
液性
弱酸性
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.651L
危険物の性状
水溶性
1本(651mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。
耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。
汚れや油分等をすばやく落とします。
樹脂パーツやガラスにも使用できます。
ノーコンパウンドタイプです。
コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング
特性
傷消し、防汚
成分
疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤
トラスコ品番
828-2671
液性
弱酸性
危険物の類別
非危険物
適合塗装色
オールカラー
1本(651mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ
塗り込みタイプ
トラスコ品番
478-7820
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
70mL
特性
耐砂塵
危険物の性状
水溶性
1本(70mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タバコのヤニや手垢などのひどい汚れも、ひと拭きで落として、透明な仕上がりに。
二度拭きもいらず、ふきすじも残りません。小さくて軽いコンパクトサイズなので、片手でスプレーして、片手でふきとりができます。
用途ガラス類/窓・鏡・ガラスケース等その他/スチール・ビニール・プラスチック・ホーロー製品等
シリーズ
マジックリン
業務用の内窓専用クリーナーとして開発した商品です。
原液で使用します。
拭きむらが無く白く残りません。
透明な仕上がりです。
クモリ止め効果もあり、防汚効果もアップします。
オレンジの香りがほのかに香ります。
用途ガラス面、鏡などの洗浄
成分
エタノール、陰イオン界面活性剤、香料、精製水
使用方法
原液でお使いください。
液性
中性
危険物の類別
非危険物
特性
くもり止め
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
ガラスのヤニ・手あか等の汚れを素早く落とすガラスクリーナーです。
ギラつかないノーシリコンタイプで使い勝手抜群です。
油膜も落とす強力な洗浄力
拭きムラのない透明な仕上がり
作業しやすいトリガータイプ
適合
ガラスのヤニ・手あか等の汚れ、油膜
危険物の類別
非危険物
1本(400mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
”汚れにはりつく洗浄液”が、垂直面でもたれにくく簡単にふき取れます!
2度ぶきいらずでふきムラのない透明な仕上がり!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫外面など
液性
弱アルカリ性
成分
界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン)、溶剤
使用方法
約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。
種別
ガラスクリーナー
シリーズ
スクラビングバブル
使用場所
ガラス、窓、鏡
Wipe-FREEテクノロジーにより、面倒な拭き上げ作業が不要で、細部までムラなく簡単に施工できます。
Sling-FREEフォーミュラにより、しっかりとタイヤに密着し、ホコリを寄せ付けません。
石油系溶剤を使用していないので安心して使用できます。
UVによる劣化を防ぎます。
用途四輪自動車タイヤ(サイド部分)のツヤ出し・保護
液性
弱酸性
成分
保護剤、増粘剤、水
トラスコ品番
828-2672
危険物の類別
非危険物
1本(651mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合
油膜、ウロコ
成分
水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプ
クリーム状(ケイ素入)
種類
琢磨剤タイプ
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。
揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群!
拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。
スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット!
中性タイプなので安心して使用できます。
付属品
専用スプレーボトル、ノズル
トラスコ品番
401-0434
タイプ
原液使用
内容量(L)
4
サイズ(mm)
W195×D110×H261
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(4L)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
洗浄力アップで、こびり付いた汚れ、タバコのヤニ、手アカなどをサッと落とします。
透明感がアップして、スッキリと美しく仕上がります。
用途窓ガラス・鏡・ショーウインドー・ガラスケース・自動車のガラス・照明器具のカサ・冷蔵庫の外側・スチール製品・ビニール製など幅広く使えます。
使用場所
ガラス
商品タイプ
本体
液性
弱アルカリ性
1本(480mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
フレキシブルに動くヘッドが曲面でもぴったりフィットするので、ムラなくクリーニングできます。
三角形のヘッドなので、手の届きにくいウィンドウの隅々までしっかり届きます。
専用のワッフルクロスがホコリなどの細かい汚れの逃さずにキャッチします。
ワッフルクロスは洗濯して繰り返し使用できます。
握りやすい特製グリップです。
組み立て・分解が簡単で、コンパクトに収納できます。
ワンタッチで簡単にワッフルクロスの着脱が可能です。
1730 Stoner インビジブルガラスを使えばより簡単に、よりキレイなガラスに仕上がります!
用途自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの清掃
全長(cm)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×62×282
危険物の類別
非危険物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性
耐傷、防汚
適合
全色対応
種類
液体
作業量(目安)
普通・中型車3~4台分
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ガラスのヤニや油膜を強力分解!。サンエスのガラスクリーナーはプロ仕様の洗浄力で自動車のガラスに付着した汚れ・ヤニ・油膜をで素早く分離し除去!。有機溶剤に該当するIPAは含まれておらず、速乾性で希釈使用OKのため作業性や環境性もアップ!。特殊界面活性剤の配合によりガラス面と汚れとの間に洗浄剤が素早く浸透し汚れを浮かせて洗浄(ローリングアップ効果)。濃縮タイプでとても経済的。
用途自動車などのガラス洗浄。ビルメンテナンスでの窓ガラス洗浄。
希釈倍率
原液~5倍:乾燥性で素早く作業を行う場合、汚れのひどい場合 5倍~10倍:通常のメンテナンス作業
pH
9.5(弱アルカリ性)
主成分
エタノール・特殊界面活性剤・帯電防止安定剤
臭気
アルコール臭
性状
薄青色液体
関連資料
商品パンフレット(0.15MB)
商品タイプ
業務用
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分
7%
危険物の類別
非危険物
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。
もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ
塗り込みタイプ
トラスコ品番
478-7781
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
水溶性
1本(120mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。
5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
適合塗装色
全色対応
成分
シリコーンオリゴマー
タイプ
撥水性
形式
液体
保存方法
冷暗所保存
有効成分
85%
完全硬化時間
常温7日
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.2L
指触乾燥時間(時間)
2
危険物の性状
非水溶性
施工可能台数
約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
乾きにくく水のスジを残さない、スクイジー用ガラスクリーナーです。
容量(mL)
946
希釈倍率
100~200倍
TKG品番
9-1324-0201
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
微生物分解性で毒性がなく、肌への負担が少ない。
ジェル状なのでウォッシャーに直接原液を塗布して使用できます。
容量(mL)
473
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷