SUNX センサー GXL15FUのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
103件の「SUNX センサー GXL15FU」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非接触センサー」、「動作 センサー」、「オムロン 近接センサ 検出距離 30mm」などの商品も取り扱っております。

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-8
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認 種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 曲げ半径(mm) R2 保護構造 IP68(IEC)、IP68G 繰返し精度(mm) 0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 材質 表示灯部:ポリエステル 使用周囲温度(℃) -25~70 保存温度範囲(℃) -40~85 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V) 12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 15以下 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 最大応答周波数(kHz) 0.5 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 検出距離の変動 温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内 材質(本体) PBT 標準検出物体(mm) 鉄15×15×t1 最大動作距離 2.5mm±8% 安定検出範囲(mm) 0~2.1 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~95 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2) 10000(約1000G) XYZ各方向3回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品 取りつけ金具 質量(g) 約10(梱包状態) 保護構造 IEC規格 IP67 出力 直流2線式 材質(ケース) ポリアリレート 電源電圧(V) DC12~24 リップル(p-p)10%以下 コード 標準 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 保護回路 負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V) DC10~30 温度の影響 -25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下 漏れ電流(mA) 0.8以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) シールド 非シールドタイプ 応差 検出距離の10%以下 応答周波数(kHz) 1以下 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000 残留電圧(V) 3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 3~50以下 電源の種類 直流2線式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-15
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 保護構造 IP68(IEC)、IP68G 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA) 15以下 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) ケーブル延長(m) 0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 最大応答周波数(kHz) 0.25 質量(g) 約20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 キャブタイヤケーブル(mm2×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 保存湿度範囲 35~95%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA) 15以下 最大応答周波数(kHz) 0.5 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯)
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型近接センサ GX-15(長距離)タイプ
検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】
付属品 ナット:2個、歯付座金:1枚 材質 検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ネジ型 電圧 特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内 タイプ - 規格 ベンダID:834(0x342) 保護構造 IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G 出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて) 接続方式 標準ケーブル2m 材質(ケース) 黄銅(ニッケルメッキ) 電源電圧(V) DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2 消費電流(mA) 16以下 通信方式 IO-Link Specification Ver1.1 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -40~85 材質(ケーブル) 塩化ビニル(PVC) 保存温度範囲(℃) -45~85(結露および氷結しないこと) 動作表示灯 標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)] 短絡保護 装備 動作モード 接近時ON(N.O.) 汚染度(使用環境) 汚損度:3 温度特性 使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内 使用周囲標高(m) 2000以下 各種認証 【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証 データ形式 【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2) 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~95 伝送速度(Kbps) COM3 (230.4) 時間(ms) 最小サイクル:0.4 耐振動(耐久)(Hz) 10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1000 XYZ各方向10回 デバイス GX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003 出力タイプ NPN出力
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角形近接センサ【アンプ内蔵】
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命 5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時) 使用周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz) 20以下 周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 材質(スイッチ部) ABS 回路 (接点)1a 接点容量 最大使用電圧:DC100V。最大使用電流:DC0.1A。最大接点容量:10W(開閉時含む) 耐電圧(V/min) AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下 耐電圧(V) AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下 衝撃(耐久)(m/s2) 300 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(マグネット) ABS
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類 アンプ内蔵型 短絡保護 装備
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
シリーズ Xシリーズ 出力 DC5V 500mA コード長さ(m) 1.8 入力 AC100V 50/60Hz 消費電流(A) 0.2 コネクタ 外径3.5Φ、内径1.3Φmm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]超音波距離センサー
寸法(mm) 45×28×25 角度の測定範囲(°) <15 測定距離 2~400cm 動作電圧 4.4V~5V
1個
2,546 税込2,801
当日出荷

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 種類 アンプ内蔵型 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力仕様 最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 材質(ケース) ポリエチレンテレフタレート ヘッド形状 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 主な用途 チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 材質(レンズ) ポリアリレート 保存温度範囲(℃) -30~70 保存湿度範囲 35~85%RH 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子 赤色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2×m) 0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 光色 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500(約50G) XYZ各方向3回
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

保護構造 IP65(スイッチ部) 使用温度範囲 -25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと) 使用湿度範囲 45~95%RH 接触抵抗(mΩ) 初期100以下 電気定格 DC5V・0.1mA~DC30V・100mA抵抗負荷 保存温度範囲(℃) -25~+60(ただし、 氷結・結露しないこと) 電気的寿命 5000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分) 耐電圧(V) AC250 50/60Hz(1分間)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)