- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- スライドレール・ガイドレール
- SUSスライドレールのおすすめ人気ランキング
SUSスライドレールのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新122件の「SUSスライドレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドレール 耐荷重」、「レール sus」、「SUS」などの商品も取り扱っております。
材質
SPCC
質量(g)
356
表面処理
ユニクロ
許容荷重(N)
284
1個
¥1,311
税込¥1,442
9日以内出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
1420
許容荷重(N)
402
タキゲンコード
21488
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全閉状態を簡易的に保持します。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SUS304
高さ(mm)
35.4
材質(ボール)
ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
材質(リテーナー)
ステンレス鋼(SUS304)/素地
材質(スライドパーツ)
(ガイド)ポリアセタール/ホワイト
材質
SPCC
質量(g)
468
表面処理
ユニクロ
許容荷重(N)
421
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SUS304
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
20
仕上
素地
推奨ねじ
バインド頭またはトラス頭のM3小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質
1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)。2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)。3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)。4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C)
高さ(mm)
27
種類
スライド形
段数
3
幅W(mm)
19.1
材質(レール)
SUS304
高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
20
種類
スライド形
段数
2
仕上
素地
推奨ねじ
バインド頭またはトラス頭のM3小ねじ
幅W(mm)
8
材質(レール)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地。(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/-
高さ(mm)
27
種類
スライド形
段数
2
幅W(mm)
9.55
材質(レール)
SUS304
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類
スライド形
段数
3
セット内容
左右各1本
材質
スチール
厚さ(mm)
12.7(±0.1)
表面処理
ユニクロメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
35.3
仕様
3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません
種別
中荷重用
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A
203.2
B
304.8
F
412.7
D
212.7
C
406.4
E
301.6
G
425.4
移動距離(mm)
330.2
質量(kg/ペア)
0.92
耐荷重(N/ペア)
402
レール長さ(mm)
457.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地。(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/-
高さ(mm)
35.3
種類
スライド形
段数
3
幅W(mm)
19.1
材質(レール)
SUS304
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ
材質
(リテーナ)SECC
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじ
M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
用途底引きタイプ
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SUS304
仕様
底引き
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
38.4
仕上
素地
レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現
肉厚を増やし、従来品と比べ剛性を向上
スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現(速度60m/min時)
材質(本体)
(スライドレール)SUS304
材質(シール)
NBR
寸法B(mm)
0
材質(ケース)
(ボールケース)SPCE
材質(ボール)
SUS440C
材質(ストッパー)
SUS304+NBR
許容荷重(N)
(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100
RoHS指令(10物質対応)
対応
レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現
肉厚を増やし、従来品と比べ剛性を向上
スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現
材質(本体)
(スライドレール)SUS304
材質(シール)
NBR
材質(ケース)
(ボールケース)SPCE
材質(ボール)
SUS440C
材質(ストッパー)
SUS304+NBR
許容荷重(N)
(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。
材質(本体)
(スライドレール・取付けプレート)SUS304
材質(ケース)
(ボールケース)SPCE
材質(ボール)
SUS440C
材質(ストッパー)
SUS430+NBR
最大静許容荷重(N)
(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
スライド形
段数
3
種別
重荷重用
仕様
消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。
セット内容
スライドレール1本、スライダ2個
材質(本体)
(スライドレール・取付けプレート)SUS304
材質(ケース)
(ボールケース)SPCE
材質(ボール)
SUS440C
材質(ストッパー)
SUS304+NBR
最大静許容荷重(N)
(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼<SUS304>
高さ(mm)
35.4
種類
スライド形
段数
2
幅W(mm)
9.6
材質(レール)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応