- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- SUS304 プレートのおすすめ人気ランキング
SUS304 プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,696件の「SUS304 プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SUS304切板」、「セキュリティポスト」、「sus303 プレート」などの商品も取り扱っております。
簡単操作のプッシュボタン錠タイプ。開錠番号が変更できる可変タイプ。抜き取り防止プレート付。開錠番号は自由に設定変更が可能です。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
材質
本体:フェライト系ステンレス、扉:ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
288
寸法W(mm)
360
仕上
本体:2B、扉:No.4仕上
材質(車輪)
ゴム
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
深型集合ポスト。省スペースタイプ。
角2サイズの郵便物収納可能。ステンレス扉にクリア塗装。
盗難防止プレート付き。
投函タイプ
前入れ前出し
仕様
前取出し、薄型タイプ
材質
本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t/クリア電着塗装、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品
質量(kg)
2.8
寸法
本体:(W)360×(D)280×(H)120mm、プレートカバー:(W)160×(H)25mm、名札実寸法:(W)138×(H)23×(T)1mm、投入口:30×334mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
タイプ
プレート
種類
オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス
直角度(mm)
0.02以下
表面粗さ(S)
6.3以下
長さ平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)
0.1
サービス分類
オーダー・加工
材質(車輪)
ゴム
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスHL仕上のシンプルデザイン。抜き取り防止プレート付。2、3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
360
寸法W(mm)
280
仕上
扉:ヘアライン
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
タイプ
プレート
種類
オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス
直角度(mm)
0.02以下
表面粗さ(S)
6.3以下
長さ平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)
0.1
開錠番号が変更できる可変プッシュ錠タイプ・抜き取り防止プレート付。開錠番号は自由に設定変更が可能です。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
投函タイプ
前入れ前出し
施錠方法
可変プッシュ錠
仕様
前入前出
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
扉/No.4仕上
材質
ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)
長さL(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
山金工業製ワークテーブルにご使用いただけるオプションのステンレスSUS304製ロングアジャスターです。SUS304製なのでさびにくく、耐食性に優れています。種類:3タイプをご用意しています。・標準タイプ:一般的なアジャスター、3タイプの中で最も安価です。・樹脂付きタイプ:底面に樹脂パッドがついており床面を傷つけにくいです。・固定プレートタイプ:床固定の為のアンカー用穴14Φがあいているタイプです。作業台の地震・耐震対策におすすめです。ねじ径の異なるワークテーブルには取付ができませんので、予め取付されたいワークテーブルのねじ径をご確認ください。例)ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプ、折りたたみタイプには取付ができません。
用途固定式のワークテーブル・作業台の高さ寸法アップに。70mm程度の調整が可能です。
質量(kg)
0.8
材質(本体)
ステンレスSUS304
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×P1.75×L100
郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型。アルミダイカスト扉の立体的デザイン。抜き取り防止プレート付。ラッチロック錠には南京錠(別途)25mm又は30mmをご使用下さい。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
仕様
ラッチロック錠
材質
ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12)
質量(kg)
約2.7
色
ライトゴールド
寸法H(mm)
120
寸法D(mm)
280
寸法W(mm)
360
仕上
扉:アクリル樹脂 焼付塗装
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。
支柱や壁面などの取り付け。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
抜き取り防止プレート付
タイプ
3戸用(横型)
投函タイプ
前入れ前出し
施錠方法
静音ダイヤル錠
仕様
前入前出
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×360×277
仕上
本体・扉/No.4仕上
材質(扉)
ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分
C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ
切板
切断方法
シャーリング切断
切断公差
(-0、+1.0)
板厚公差
±0.40
参考準拠JIS規格
G4304 SUS304
サービス分類
オーダー・加工
ステンレスHL(クリア)仕上のシンプルデザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など
仕様
前入前出
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
約2.9
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
1戸用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×360×277
仕上
扉/ヘアライン
投函タイプ
前入れ前出し
炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
タイプ
プレート
種類
オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス
直角度(mm)
0.02以下
表面粗さ(S)
6.3以下
長さ平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)
0.1
サービス分類
オーダー・加工