SX1-D10のおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
7件の「SX1-D10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル音声出力ケーブル」、「インターフェイスケーブル」、「プリンター電源コード」などの商品も取り扱っております。


D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ランキング3位
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,388税込2,627
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(289種類の商品があります)

キヤノン純正 AVケーブル Canonランキング4位
カメラとテレビを接続するためのAVケーブル。 撮影した画像をテレビで見ることができます。
対応機種PowerShotシリーズ:SX430 IS、SX420 IS、SX410 IS、SX610 HS、SX400 IS、SX600 HS、D30、A3500 IS、A2600、A1400、D20、A4000 IS、A3400 IS、A2400 IS、A2300、A810、A3300 IS、A3200 IS、A3100 IS、S90、G11、SX200 IS、SX120 IS、A1100 IS、D10、SX110 IS、E1、A2000 IS、A1000 IS、【IXYシリーズ】210、200、650、190、180、640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、220F、210F、10S、400F、200F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 IS、3000 IS、920 IS、820 IS、110 IS、95 IS、25 IS
1個
1,998税込2,198
当日出荷

D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ランキング5位
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(218種類の商品があります)

材質ステンレスAISI304長さ(mm)347形状スーパーエクストリーム質量(kg)3.9タイプSX1適合車種KAWASAKI Z 1000SX '10-13(ZR1000D) RIGHT SIDEコンプリートカーボンファイバー
1個
129,800税込142,780
47日以内出荷

材質ステンレスAISI304長さ(mm)347形状スーパーエクストリーム質量(kg)3.9タイプSX1適合車種KAWASAKI Z 1000 10-13 (ZR1000D) RIGHT SIDEコンプリートカーボンファイバー
1個
129,800税込142,780
47日以内出荷