Tピースのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
238件の「Tピース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t字 プラスチック」、「チーズ」、「ピース」などの商品も取り扱っております。
T型ホース継手 ノールマランキング1位
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ティー使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

Tピース TGK(東京硝子器械)ランキング2位
1個
18,200税込20,020
10日以内出荷

T型ホース継手 タカギランキング3位
ホースとホースをつなぐT型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用材質ポリアセタール
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

T型異径ホース継手 ノールマランキング4位
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状ティー材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

T型ホース継手 NO.13T 近畿製作所ランキング5位
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状T型ホース継手使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホースとホースの接続に。 一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ形状ホースニップル
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


フューエルラインやオイルラインの分岐に便利なT型のコネクターです。樹脂製
用途水、ガソリン、オイル
1個
229税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


JIS T9001(医療用マスククラスⅠ)に対応したサージカルマスクです。 メッシュの折り返しで呼気漏れを大幅カット ピッタリが持続するアルミノーズピース 耳が痛くなりにくい幅広ソフトゴム イヤーループは外側に溶着し、肌への摩擦を軽減しています。 耳紐もマスク本体と合わせたカラー 個包装タイプ
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策仕様ソフトゴム形状プリーツ型寸法(mm)89×178サイズふつう入数(枚)40規格JIS T9001 医療用マスククラスⅠ構造3層(液体防護性:80mmHg)包装形態個包装対象ウイルス、風邪ひもタイプ耳かけ
1箱(40枚)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。材質/仕上仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5種類T字脚
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

内部に高性能フィルターを使用した3層タイプの医療用サージカルマスクです(JIS T9001 医療用マスククラス1 規格適合番号M12111007)。 ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。 樹脂製ノーズピースと3段センタープリーツ形状(Ω型)により密着性がUPします。 PFE≧95% BFE≧95% VFE≧95%
種別医療用サージカルマスク(JIS T9001)クラス1材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
1箱(50枚)
449税込494
当日出荷



2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ
1個
4,298税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドルバルブ種類ボールバルブ
1個
5,998税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
359税込395
当日出荷

1個
59税込65
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)