- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- T型ファスナーのおすすめ人気ランキング
T型ファスナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新115件の「T型ファスナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t型サインファスナー」、「サインファスナー」、「キャッチクリップ」などの商品も取り扱っております。
ばね作用により振動を吸収します。
用途計測機器・各種ケース
締付力(N[kgf])
約98.1(10)
材質/処理
(キーパー・アーム・ケース・レバー・ベース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni(スプリング)SUS304/-
質量(g)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥739
税込¥813
欠品中
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質
SUS304
ばね作用により振動を吸収します。
用途計測機器・各種ケース
締付力(N[kgf])
約206(21)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ばね作用により、締付力があります。
耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等
締付力(N[kgf])
約49.1(5)
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC
質量(g)
7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理
HSK16M/Cr
寸法D
22°
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理
HSK16M/Cr
寸法D
21°
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理
HSK16M/Cr
寸法D
20°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
サインファスナー用のハトメです。
用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等
材質
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等
質量(g)
0.7
仕様
使用ヘッド/T6
寸法H(mm)
4
寸法E(mm)
4
寸法J(mm)
1.2
寸法G(mm)
20
寸法F(Φmm)
2.2
寸法D
20°
材質/処理
SWP/Zn
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理
HSK16M/Cr
寸法D
23°
RoHS指令(10物質対応)
対応
サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等
材質/処理
SWP/Zn
仕様
使用ヘッド/T8
質量(g)
1.7
寸法H(mm)
6
寸法E(mm)
6
寸法J(mm)
1.6
寸法G(mm)
28
寸法F(Φmm)
2.6
寸法D
22°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。
スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
セット内容
スクリュウ型ファスナ-
材質
HSK16M
質量(g)
4.5
部品名称
スクリュウ型ファスナー
表面処理
Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質
スチール
シャフト径(Φmm)
6
適合板厚(mm)
下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理
HSK16M/Cr
寸法D
22.5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単に書類を綴じることができます。
色
アイボリー
仕様
80mm間隔対応、約350枚収納、裏面粘着テープ付き
材質
ポリオレフィン鋼板
全長(mm)
200
脚長さ(mm)
60
1箱(50本)
¥669
税込¥736
当日出荷
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。
材質(本体)
PA
表面処理(本体)
原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/処理
SWP/Zn
仕様
使用ヘッド/T9
質量(g)
2.4
寸法H(mm)
7
寸法E(mm)
7
寸法J(mm)
1.8
寸法G(mm)
32
寸法F(Φmm)
2.8
寸法D
22.5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥249
税込¥274
6日以内出荷