T型分岐 BNCのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「T型分岐 BNC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BNC T型コネクタ」、「bncコネクター」、「bnc クリップ」などの商品も取り扱っております。
仕様 アダプタタイプ = BNCソケット-BNCプラグ。アダプタタイプA = BNC。アダプタタイプB = BNC。ジェンダーA = メス。ジェンダーB = オス。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = チーズ。極性 = ノーマル。コンタクトめっき = 金。長さ = 27.5mm。ボディめっき = ニッケル。ケーブルタイプ = 同軸。コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅。。MolexミニチュアBNC RF / 同軸コネクタ. このMolexミニチュアBNC RF / 同軸コネクタはジャック-プラグ-ジャックの組み合わせを備えたT型設計が施されています。 このMolexミニチュアBNC RF同軸Tアダプタは、金めっき黄銅製プラグコンタクトと金めっきりん青銅製ジャックコンタクトが印加されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様 アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグ。アダプタタイプA = BNC。アダプタタイプB = BNC。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット x 2。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = チーズ。動作周波数 = 0 → 1GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 38.2±0.3mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。BNC T-piece
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様 アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグ。アダプタタイプA = BNC。アダプタタイプB = BNC。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット x 2。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = チーズ。動作周波数 = 0 → 1GHz。コンタクトめっき = 金。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。RS 50 Ω BNC RF同軸アダプタ. バヨネットカップリング、ニッケルめっきボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた50 Ω BNC RF同軸アダプタ製品です。 品番 < 546-4926') 546-4926/は、BNCソケット-BNCソケット(メス-メス)構成のRF同軸BNCアダプタです。 品番< 546-4932') 546-4932/は、BNCソケット-BNCソケット-BNCソケット(メス-メス-メス)構成のRF同軸BNCティーアダプタです。 品番< 546-4948') 546-4948/は、BNCソケット-BNCソケット-BNCプラグ(メス-メス-オス)構成のRF同軸BNCティーアダプタです。 品番< 878-2381') 878-2381/は、最大2.5 mmの厚さのパネルに適しているBNCバルクヘッドジャック-BNCプラグ(メス-オス)構成のRF同軸BNCアダプタです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

中継用のT型コネクタです。
種類 コネクタ インピーダンス(Ω) 50 形状 T形 コネクタ BNCオス-メス・メス アズワン品番 64-0848-29
1個
569 税込626
当日出荷

長さ(mm) 34.5 材質(コンタクト) ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボディ向き チーズ
1個ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ (A)BNC、(B)BNC オス・メス (A)オス、(B)メス インピーダンス(Ω) 50 ボディ向き チーズ 仕様 接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケット。アダプタタイプA = BNC。アダプタタイプB = BNC。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット x 2。インピーダンス = 75Ω。ボディ向き = チーズ。コンタクトめっき = 金。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。RS 75 Ω BNC RF同軸アダプタ. バヨネットカップリング、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えた75 Ω BNC RF同軸アダプタ製品です。 品番< 546-4077') 546-4077/は、BNCソケット-BNCソケット(f-f)構成のRF同軸BNCアダプタ 品番< 546-4106') 546-4106/は、BNCソケット-BNCプラグ-BNCソケット(f-m-f)構成のRF同軸BNCT字アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

T.SIN(テイシン電機)CCA-7-010
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用 仕様 同軸タイプ = RG58A/U。特性インピーダンス = 50 Ω。ケーブル形状 = 同軸 ケーブル RG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番 366-5291 定格電圧 AC500V 耐電圧 AC1500V 絶縁抵抗(MΩ) 1000min 接触抵抗(mΩ) 3max 周波数帯域(Hz) 0~4G 変換内容 BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
1個
899 税込989
当日出荷

BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
特性インピーダンス(Ω) 50 耐電圧 AC1500V(r.m.s.)1分間 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下 電圧定在波比 1.3以下(DC~2GHz) 材質/処理 (シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム 結合方式 バヨネットロック方式
1セット(10個)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 アダプタタイプ:BNCプラグ-BNCソケット。アダプタタイプA:BNC。アダプタタイプB:BNC。オス/メス A:オス。オス/メス B:メス。インピーダンス:50Ω。ボディ向き:チーズ。動作周波数:4GHz。コンタクトめっき:金。コンタクト材質:真鍮。。自己終端アダプタ. Thinイーサネット基幹回線接続に使用できるBNC「T」アダプタです。 プラグが切断されると、アダプタの2つのソケットは、内部50 Ω抵抗を介して自動的に自己終端します。 自動集結BNCプラグ及びThinイーサネットケーブルを使用し、完全に安全なネットワークを構築できます(上図を参照)。. 露出型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,070 税込4,477
5日以内出荷

種類 プラグコネクタ コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 形状 ストレート 規格 JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm) 14.5 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 特性インピーダンス(Ω) 50 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様 同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ 汎用シールドケーブル ケーブル長(m) 0.6 インピーダンス(Ω) 50 使用コネクタ(外部機器側) ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

種類 中継コネクタ アダプタタイプ BNC-BNC 嵌合部形状 ジャック・ジャック コネクタ BNCメス・メス アズワン品番 64-0848-28
1個
559 税込615
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状 ストレート 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 コンタクト形状 オス 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ 汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω) 50 ケーブル 1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側) BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。 ケーブル RG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。 ケーブル RG-58A/U 耐電圧 1000V/分 材質(シース) PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体) PE(ポリエチレン) 静電容量 102nF/km 概算質量(kg/km) 40 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 40.7 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体構成(本/mm) 19/0.180 導体外径(Φmm) 外部1/3.6、外部2/- 絶縁体外径(mm) 2.9 シース外径(Φmm) 4.95 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 356(400MHz時)、546(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω) 50
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
715 税込787
翌日出荷