- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- T字プレートのおすすめ人気ランキング
T字プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新108件の「T字プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T字」、「l字 プレート」、「v 金具」などの商品も取り扱っております。
板を垂直につなげる際に使用します。
箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、
カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、
お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。
色
オフホワイト
使用ビス径(mm)
2.7
用途引張りを受ける柱の上下の接合
規格
Zマーク金物
付属品
太めくぎZN90×8本
1個
¥96
税込¥106
当日出荷
Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。
板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。
ホワイトを基調とすればナチュラルテイストな雰囲気に、
ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。
色
黒
使用ビス径(mm)
2.7
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質
電気亜鉛めっき
幅(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニクロメッキ仕上
用途木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品
Z太め釘 ZN-90 8本 /個
トラスコ品番
225-9203
材質/仕上
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。
板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。
ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
Zマーク金物(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品
専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×6本
使用方法
(1)本体の中心線と(柱)の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
50×120
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定
法規制
告示1460号第二号(は)
RoHS指令(10物質対応)
対応
N値
1.0以下
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
棚や机、家具の補強に最適。
材質
ステンレス304
幅(mm)
19
厚さ(mm)
2.5
全長(mm)
19
色
ステン
穴径(Φmm)
6.2
寸法縦(mm)
590
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品
Z太め釘 ZN-90 8本 /個
トラスコ品番
225-5978
材質/仕上
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
板を垂直につなげる際に使用します。
箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、
カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、
お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。
色
ブラック
使用ビス径(mm)
2.7
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。
材質/仕上
鉄
仕様
立管の取付用に使用
厚さ(mm)
3.5
種類
T字脚
Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。
ホワイトを基調とすればナチュラルテイストな雰囲気を簡単に演出できます。
使用ビス径(mm)
2.7
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品
Z太め釘 ZN-90 8本 /個
トラスコ品番
226-0786
材質/仕上
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1箱(100個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
用途引張りを受ける柱の上下の接合
規格
Zマーク金物
付属品
太めくぎZN65×10本
フレームのT溝に挿入する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。
トラスコ品番
161-3581
厚さ(mm)
3
質量(g)
89
タイプ
L型
1個
¥539
税込¥593
当日出荷