- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- T10 31のおすすめ人気ランキング
T10 31のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,150件の「T10 31」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルームランプ t10 31 led」、「T10」、「ルームランプ 電球」などの商品も取り扱っております。
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
21×31
色
ホワイト
タイプ
T10×31
定格電力(W)
1.0
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
80
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
全光束(Lm)
約110
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。
手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
セット商品数
38
質量(g)
380
セット内容
・ラチェットレンチ。・磁石付クイックリリースエクステンションバー。・1/4×25mmビット:。ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)。いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)。マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)。プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2。六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)。アダプター(1/4)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
166×85×31
1セット(38点組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途ルーム、マップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用
口金
T10×31
質量(g)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
10×10×29.2
光源
ホワイト光 1chip SMD LED6灯
色温度(K)
10000
明るさ(Lm)
36
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色
ブルー
定格
12V
形状
T10×31
適合車
乗用車、ハイブリッド車、電気自動車
色温度(K)
-
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
色
クリア
定格電圧(V)
12
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
全方向拡散レンズ搭載、灯具全体を照射。
DC12車専用。
口金
T10×31
質量(g)
1
定格
12V/1W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
10×30×10
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
約70
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
24
室内に煌めきを与える。ノーマルバルブと交換するだけで室内をゴージャスにメイクアップします。独自のコーティング技術により、ピンク・パープル・ブルーの3タイプの発光色を実現しました。
定格電圧(V)
12
用途ルームランプ・マップランプ
色
クリア
定格電圧(V)
12
用途ルーム・マップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色
ピンク
定格
12V
形状
T10×31
色温度(K)
-
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。25Lm(ルーメン)シリーズ。お求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色
ホワイト
定格
12V
形状
T10×31
適合車
乗用車
色温度(K)
6500
耐熱温度(℃)
130
明るさ(Lm)
25
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。25Lm(ルーメン)シリーズ。お求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色
ホワイト
定格
12V
形状
T10×31
適合車
乗用車
色温度(K)
13000
耐熱温度(℃)
130
明るさ(Lm)
25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高性能拡散材レンズで180°照射。明るさ120ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。微点灯防止回路内蔵。1ヶ入り。
用途ナンバー/ラゲッジなどT10×31及びT8×28形状であればどこでも使用可能です。
形状
T10×31、T8×29兼用
定格
12V用、1.5W
色温度(K)
6000
保証期間
1年間
光源色
白色光
明るさ(Lm)
120
バルブサイズ
直径9.8mm×29.7mm
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
車内が白く明るくなりスッキリした爽快な雰囲気へ
AIRZERO LED ルームランプは、国産車向けのルームランプ用LEDバルブで、耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。
また、純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
1台分または交換したい場所を選んで交換することができる単品パッケージです。
定格電圧(V)
国産DC12
消費電力(W)
1
全光束(Lm)
55
色温度(K)
6500
極性
あり
1個
¥828
税込¥911
7日以内出荷
用途ルーム、マップランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
口金
S8.5/8.5