- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- T10×37のおすすめ人気ランキング
T10×37のおすすめ人気ランキング
2026/03/24更新237件の「T10×37」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T10-37 LED」、「T10 31」、「t10 led ルームランプ」などの商品も取り扱っております。
色
クリア
定格電圧(V)
12
用途ルームランプ・マップランプ
色
クリア
定格電圧(V)
12
用途ルーム・マップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)
12
用途ルーム、マップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
21×31
色
ホワイト
タイプ
T10×31
定格電力(W)
1.0
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
80
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
全光束(Lm)
約110
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用
口金
T10
質量(g)
6.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
11.6×11.6×38.9
光源
ホワイト光 3chip SMD LED8灯/1chip SMD LED4灯/合計12灯
色温度(K)
10000
明るさ(Lm)
170
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金
SV8.5/8
発光色
クリアー
定格
12V 5W
形状
T10×37
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。(ポジション球として使用した場合のみ)
DC12車専用。
口金
T10
質量(g)
7.5(1個あたり)
定格
12V/2.2W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
11.6×41×11.6(1個あたり)
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
約420(2個分)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC24V 約60mA(約1.4W)
サイズ(mm)
Φ10.5×36
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100
OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、
μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、
μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、
μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、
FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010
PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40
FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、
Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300
AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
対応機種
Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100。OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、。μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、。μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、。μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、。FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010。PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40。FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、。Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300。AGFAPHOTO OPTIMA 830UW
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
650
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形
T5
歯ピッチ(mm)
5
材質(ベルト)
ポリウレタン
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
19
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用
口金
T10
質量(g)
2.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
11.6×11.6×18.5
光源
ホワイト光 1chip SMD LED4灯
色温度(K)
10000
明るさ(Lm)
32
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
車内を爽やかな雰囲気に、GIGAオリジナルの青白光
青白色のLEDチップを採用し、ドレスアップに最適な爽やかな青白空間を演出。
青みを帯びた発光色で、室内が大幅にクールな雰囲気に変化。未来的な空間を演出しドレスアップ効果大。
車検対応。
光色
青白色
色
ホワイト(WHITE)
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
0.62
全光束(Lm)
65
色温度(K)
15000
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形
T10
歯ピッチ(mm)
10
材質(ベルト)
ポリウレタン
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
45
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
24