- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- TAIYO 製品のおすすめ人気ランキング
TAIYO 製品のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新592件の「TAIYO 製品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「taiyo シリンダー」、「taiyo エアレギュレータ」、「空気圧アクチュエータ」などの商品も取り扱っております。
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動形
取付支持形式
SD(基本形)
内径(Φmm)
32
クッション
クッションパッド付き
シリーズ
10Z-3
切換方式
リターン
シリーズ
SR552
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動形
取付支持形式
LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)
80
クッション
B(両側クッション付)
シリーズ
10A-6
スイッチ数
2
シリンダ内径
80
作動方式
複動形
取付支持形式
基本形
クッション
両側クッション付
シリーズ
10A-6
構造
複動形片ロッド
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。
シリーズ
CV1
使用温度範囲(℃)
0~+80(但し、凍結なきこと)
使用流体
空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体
耐圧力(MPa)
1.6
給油
不要(給油でも可)
応答性は抜群です。
排気流量が大きい。
耐久性に優れています。
配管したままメンテナンスができます。
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.2~1
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空 気
使用温度範囲(℃)
+5~+50(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
有効断面積(mm2)
18
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
接続口径
A・Bポート:G1/4
給油
不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
ポート数
3ポート
切換方式
ノーマルオープン
取付方式
ダイレクトタイプ
駆動方式
パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])
使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
応答時間(秒)
ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下
手動操作方式
プッシュ式
取付方向
自由
切換方式
リターン
シリーズ
SR562
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動形
取付支持形式
FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)
20
クッション
クッションパッド付き
シリーズ
10Z-3
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動形
取付支持形式
SD(基本形)
内径(Φmm)
20
クッション
クッションパッド付き
シリーズ
10Z-3
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動形
取付支持形式
SD(基本形)
内径(Φmm)
25
クッション
クッションパッド付き
シリーズ
10Z-3
環境対応の嫌気性はめ合い用接着剤です。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。
その他
【チキソ性】無し【推奨硬化促進剤】SF7240 / SF7649
トラスコ品番
698-3810
種別
高強度(取り外し不可)
色
緑
タイプ
はめ合い 固定
使用温度範囲(℃)
-55~175
主成分
合成樹脂
剪断強度(N/mm2)
15
取り外し性
不可
粘度(mPa・s)
350
危険物の類別
非危険物
蛍光性
有
1本(50mL)
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
シリンダ内径
50
作動方式
複動形
取付支持形式
基本形
クッション
両側クッション付
シリーズ
10A-6
構造
複動形片ロッド
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。
パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別
リミットバルブ
素子
ロジック素子
バルブ種類
押しボタンバルブ
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動形
取付支持形式
SD(標準形)
内径(Φmm)
50
クッション
B(両側クッション付)
シリーズ
10A-6
スイッチ数
2